91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会 タイプ折り畳み式 方式リベット方式 収納寸法・奥行(mm)126
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルインコ軽量専用脚立
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)40 天板寸法(mm)308×95 最大使用質量(kg)100 収納寸法・奥行(mm)126
1台ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別2枚建て用 網:ブラック 枠の色シルバー 関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)棚板
エコ商品
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
付属品テーパー1段分(8個) 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1.2 奥行(mm)461 耐荷重(kg/段)180(分散荷重) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用オプション棚板です。
付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個 材質SUS430
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 使用場所屋内用 主成分珪藻土・砂・パルプ セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる) 標準加水量2.6L/袋
1ケース(4150g×4セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚ほか
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)580 研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s)30 アズワン品番64-8613-86 シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1セット(2枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 間口(mm)1213 材質(棚板)SUS430 棚ピッチ(mm)25.4 材質(ポール)SUS304 均等積載量(kg/段)180
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)パンチングソリッド用棚板
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)180 グリーン購入法適合
1枚
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径公差(mm)0/-0.05
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個) 耐荷重(kg/段)180(分散荷重) 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ 棚段数(段)4 柱タイプPS1900
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,683 税込1,851
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
6,070 税込6,677
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)









耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。
棚段数4 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス 固定方法テーパー 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1384 奥行(mm)461 間口(mm)1213
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)