カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mst-12」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,799税込3,079特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
メインブロック ソケット PISCO(ピスコ)メインブロック ソケットPISCO(ピスコ)
239税込263
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ソケット使用流体空気接続ねじ種類RcXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
5,157税込5,673
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,872税込4,259
1個
当日出荷から101日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート関連資料(3.91MB)
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
枠の色ブラック網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
7,304税込8,034
1個
翌日出荷から121日以内出荷
ビクター生爪(スクロール用) IZSビクター生爪(スクロール用)IZS
14,980税込16,478
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
スライドブッシュ NB(日本ベアリング)スライドブッシュNB(日本ベアリング)
7,894税込8,683
1個
当日出荷から61日以内出荷
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット(2枚)
5日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4
耐熱ガラス製保存容器・丸 1ケース MSTシリーズ HARIO耐熱ガラス製保存容器・丸 1ケース MSTシリーズHARIO
26,980税込29,678
1ケース(24個)
8日以内出荷
耐熱ガラス製保存容器 丸耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
ミニエレキギター PhotogenicミニエレキギターPhotogenic
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場 激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!! ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます 遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう! お子様のおもちゃにも最適!
ピンクフレット数21フレットスケール490mm仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOnセット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
ミニエレキギター PhotogenicミニエレキギターPhotogenic
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場 激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!! ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます 遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう! お子様のおもちゃにも最適!
メタリックブラックフレット数21フレットスケール490mm仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOnセット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
ミニエレキギター PhotogenicミニエレキギターPhotogenic
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場 激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!! ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます 遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう! お子様のおもちゃにも最適!
メタリックレッドフレット数21フレットスケール490mm仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOnセット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
ミニエレキギター PhotogenicミニエレキギターPhotogenic
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場 激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!! ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます 遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう! お子様のおもちゃにも最適!
メタリックブルーフレット数21フレットスケール490mm仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOnセット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工一般金属の精密切断加工
刃数68材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプターStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMIスペースグレーポート数3適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度4K 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS THECUTヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMSTHECUT
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
角度α(°)90刃数3寸法L1(mm)嵌合長:19寸法L2(mm)6
シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅 タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)120材質(ケース)ABS樹脂
T-129 System Supporter(システムサポーター) タカ産業T-129 System Supporter(システムサポーター)タカ産業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
*PRノットの編み込みが簡単にできます。 *ウエイトおもりを取り外す事により自重を60gから40gに素早くチェンジできます。
仕様●40g時適合ライン(号):1~3●60g時適合ライン(号):3~6レットorブルー(色の指定はできません)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
33,980税込37,378
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4
Power Cable Assembly フエニックス・コンタクトPower Cable Assemblyフエニックス・コンタクト
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
受金具 ガラス厚12mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚12mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)12仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応