カテゴリ
- 切削工具(463)
- バイク部品(119)
- トラック用品・パーツ(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 自動車補修部品(25)
- パソコン/周辺機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(13)
- 農業機械(13)
- 建材・エクステリア(11)
- 機構部品(10)
- 測定用品(9)
- カー用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 厨房用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ヘルスケア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(85)
- タイテックス(72)
- 京セラ(70)
- MAD MAX(マッドマックス)(49)
- 住友電工ハードメタル(42)
- 三菱マテリアル(37)
- イスカル(34)
- タンガロイ(33)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- AFAM(アファム)(13)
- サンドビック(11)
- CKD(10)
- カーメックス(9)
- 大洋ツール(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
「mt-08」の検索結果

パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08
ダイヤテックス(33件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
MT-8 アヘッドステム
NITTO¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷材質アルミ寸法(mm)【コラムハイト】45角度(°)3upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6突き出し長さ(mm)50
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(8巻)当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応
Ulanzi¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
密閉型ヘッドホン HPH-MT8
YAMAHA(ヤマハ)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮)色ブラック質量(g)350形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89再生周波数帯域(Hz)15~28000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)37ドライバーユニット(Φmm)45最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ
KANDAO(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
MT18-8万能漉しカゴ
エムテートリマツ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷フライヤーから簡単油こし!油缶に載せるだけ、24メッシュの細かい目でカスを一発除去。漉しフィルターを敷けば更に油長持ち。用途内径260mm・270mmのタンクにピッタリのサイズです。材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸300【アミ部分】外径240×高さ75質量(g)180網目(メッシュ)24
後入れナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
ビークプロテクションキット MT-BB008RLY
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB008RLY。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブルーwithホワイト,ブラック,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Rallye Edition 17-18。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS (Rallye Edition) (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1200GS (Rallye Edition) (17/18)タイプBeak Protection Kit
ビークプロテクター MT-BT008BS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT008BS。販売備考:Blue with Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)タイプBeak Protection Kit
ビークプロテクター MT-BT008KE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT008KE。販売備考:Black with Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブラック/シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)タイプBeak Protection Kit
MT18-8分割フライバスケット
エムテートリマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷既存フライヤーを利用して少量多品種の揚げ物調理に対応できます。食材ごとに分割できるので食材同士がくっつかず誰でも簡単に調理できます。用途厨房の時短・効率化につながる商品となっています。現場の課題から生まれた、飲食店様向けの便利な商品です。
MT18-8共柄芽取器
エムテートリマツ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷オールステンレスで衛生的です。用途芽を取るだけでなく食材の傷んだ部分だけとるのにも便利です。狙った取りたい部分だけ取れ実の部分を取り過ぎません。材質18-8ステンレス全長(mm)155
ボディパッド フロント MT-NS008KKR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS008KKR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラックwithレッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K5/K6 04-06。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-R1000K5, K6 (04-06)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000K5, K6 (04-06)タイプFront Body Pad
ポリプロピレン(PP) オスチーズ
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状オスチーズ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
MT18-8分割フライバスケット用引っ掛けバー
エムテートリマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷引っ掛けバーは、テコの原理で外れやすいという課題を、。磁石とフックで固定することで解消。揚がった商品をすぐ掛けて油切りできるため、スムーズな提供にも貢献します。用途MT18-8分割フライバスケットの活用の幅が広がり、。省スペースで油切、一時収納が可能です。
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバーボードデカール Protector MT-NA008BR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NA008BR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Red, Violet, Blue & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/レッド/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプNumber Board Decal Protector
タンクパッド ブラック MT-TKTM08K
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)タイプTANK PAD
ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x8mmx70L
NAC(長堀工業)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷トラスコ品番853-0966全長(mm)70質量(g)35差込角(mm)6.35二面幅(mm)8
ナンバーボードデカール Protector MT-NA008KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NA008KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Green, White, Red, Grey & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:ブラック/グリーン/ホワイト/レッド/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グリーン/ホワイト/レッド/グレー/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプNumber Board Decal Protector
ナンバーボードデカール Protector MT-NA008PK
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NA008PK。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Red, Blue, Violet & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/ブルー/ヴァイオレット/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/レッド/ブルー/ヴァイオレット/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプNumber Board Decal Protector
丸形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
タンクパッド ホワイト/オレンジ MT-TKTM08WO
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08WO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ホワイト/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/オレンジ備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)タイプTANK PAD
インサート PVDコーティング MP6130
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から3日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
正方形ポジチップ ボーリング用工具 CoroBore 4425
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。材種4425
強化ナット/すべり止め一体型 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189~税込¥208~1個ほか5日以内出荷M8規格、接触受け面積の大きなナット用途高剛性結合用材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリプロピレン[PP]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
ナイスカット用チップ
富士元工業¥49,980税込¥54,9781箱(12個)当日出荷面取り加工が可能なスローアウェイチップです。用途面取り加工。トラスコ品番447-1245適合機種チビエコ/チビエコ2/ウラザグル材質微粒子超硬 AlCrNコート長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381コーナー数3材種AC15NRoHS指令(10物質対応)対応刃先すくい角(°)7°ポジノーズ(mm)R:0.6
...