「mt-4 トーチスイッチ」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MT-200WD
全長(m)4
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1式
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル
長さ(mm)800(ハーネス)
使用可能電力100W
電流(A)8
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
適合機種MT-200WA
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
ダブデジタル表示で簡単設定操作
低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能
ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです
直流/交流共に100V/200V兼用
交流出力でアルミTIGも可能
交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40
トラスコ品番835-4104
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340
定格入力電圧(V)単相100・200
定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37
無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)50/60
適合機種MDM-200
ケーブル長(m)4
1本
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷