274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

































非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適 測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500 質量(g)約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17 精度(%)±1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 立ち作業用ハイタイプです。 完成品でお届けします。
材質(天板)メラミン 最大積載量(kg)20 材質天板:メラミン化粧 高さ(mm)740~1040 キャスターあり 総耐荷重(kg)10(均等荷重)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルシャフトにより自由に角度を変えられます。磁石と爪の2WAYで鉄・非鉄金属に使用できます。強力な磁石で持ち上げます。
用途狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットや爪でピックアップ出来ます。 材質爪部:鋼線・本体:アルミ合金・シャフト部:スチーム・磁石部:ネオジウム 全長(mm)615 質量(kg)120 照度(Lux)50~60 LED寿命(時間)約40000 吸着力(kg)約0.9
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。 寸法(横×縦)(mm)230×280
1箱(10枚)ほか
369 税込406
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
アズワン品番61-8513-56
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1台
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)