カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 手袋(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt102」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛床革手袋 内縫 MT-102D ミドリ安全牛床革手袋 内縫 MT-102Dミドリ安全
9,898税込10,888
1セット(12双)
当日出荷
耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。 スタンダードな革を使用しています。
仕様背縫いトラスコ品番819-2526厚さ(mm)1.5質量(g)185
牛床革手袋 外縫 12双入 MT-102 ミドリ安全牛床革手袋 外縫 12双入 MT-102ミドリ安全
15,980税込17,578
1セット(12双)
当日出荷
耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。 良質な革を使用しています。
仕様背縫いトラスコ品番819-2525厚さ(mm)1.5質量(g)200
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(146件のレビュー)
399税込439特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐水ペーパー ベルスター研磨材工業耐水ペーパーベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 ブラックボックスC6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付ブラックボックス
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
C6パネルマウントカプラ シールド
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):商用電源設備に接続しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
モールテープ ELPAモールテープELPA
1,044税込1,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
用途壁面用(両面粘着)全長(m)20
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から66日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター”マタドール”耐水ペーパーベルスター
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6955材質砥材:シリコンカーバイド(C)粒度(#)2500適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等RoHS指令(10物質対応)対応
あんしん息吹クッション   80cm 丸田シャツあんしん息吹クッション 80cm丸田シャツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
通気性、伸縮性、肌触りに優れた無膜クッションフォームでしっかりと身体をサポート
材質カバー:ポリエステル100% クッション材:軟質無膜ウレタンフォームサイズ(cm)幅80×奥行24×高さ12
ヒロセ電機 UFHコネクタ 同軸 -40→+90 ℃ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 UFHコネクタ 同軸 -40→+90 ℃HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
3,698税込4,068
1袋(10枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
強力角形永磁チャック カネテック強力角形永磁チャックカネテック
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティーノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
29,300税込32,230
1セット
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
ステンレススチールバンド ストレートタイプ エスケイ工機ステンレススチールバンド ストレートタイプエスケイ工機
649税込714
1袋(3本)
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付  10個 BLACK BOXC6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個BLACK BOX
58,980税込64,878
1セット
11日以内出荷
C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
セラポイント金属用 10×22×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×22×2.34軸サンフレックス
4,498税込4,948
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)10
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無  10個 BLACK BOXC6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個BLACK BOX
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
マルチマスターヘッド MTE-MM イスカルマルチマスターヘッド MTE-MMイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
GB Racing Yamaha MT10 パルスカバー 2015-2024 GBRacing (ジービーレーシング)GB Racing Yamaha MT10 パルスカバー 2015-2024GBRacing (ジービーレーシング)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、MT-10 (2015-2022)
オルタネーターカバー GBRacing (ジービーレーシング)オルタネーターカバーGBRacing (ジービーレーシング)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
GB Racing Yamaha MT10 クラッチカバー 2015-2024 GBRacing (ジービーレーシング)GB Racing Yamaha MT10 クラッチカバー 2015-2024GBRacing (ジービーレーシング)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、MT-10 (2015-2022)
Motorcycle プロテクション バンドル GBRacing (ジービーレーシング)Motorcycle プロテクション バンドルGBRacing (ジービーレーシング)
86,980税込95,678
1個
36日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンカバーセット GBRacing (ジービーレーシング)エンジンカバーセットGBRacing (ジービーレーシング)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
トヨタタイプ板金 クリップセット Modesトヨタタイプ板金 クリップセットModes(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷
セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個タイプトヨタ(板金用)
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
TDK 3極コンデンサ TDKTDK 3極コンデンサTDK
259税込285
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
旋削 ISOポジインサート VBMT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1102セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCMT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT1102セコ・ツールズ・ジャパン
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
マルチゴルフティー Fluke Forest(フルークフォレスト)マルチゴルフティーFluke Forest(フルークフォレスト)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
フレキシブルなティーがショットの邪魔をせず振り抜きをよくする。いつも定量的な高さで挿せる。専用ホルダーで紛失を防ぐ。「オールインワンゴルフティー」は好みの高さに設定し、毎回同じ高さで設置できるゴルフティーです。フレキシブルなティーベースはクラブの振り抜きの抵抗を極力へらし、ショットの安定に貢献します。さらに、ティーケースにはクリーニング機能など、ゴルフプレイヤーをサポートする様々な機能がついています。。フレキシブルティー。ティー部分が柔らかく折れ曲がり、インパクト後のクラブの振り抜き抵抗を減らします。地面に入る1本フォークは平型で打ち抜き方向に、抵抗がなくティーが羽飛んで紛失することを防ぎます。。ハットクリップ。ティーを素早く取り出せ紛失を防ぐハットクリップ。ハットクリップ内部に磁石が内蔵され、帽子に貼り付けてプレイできます。Check Point。高さ調節ゴルフティー+グリーンメンテナンス+ボールマーカーをーつに。。高さ調節ゴルフティー。・35~60mmまで迅速かつ簡単に調節可能。グリーンメンテナンス。・シャープで丈夫なステンレススチール素材。ポールマーカー。・浮かんだ視認性でボールマーカーを活用。便利な携帯性。・磁気キャップクリップを使用した脱着
セット内容ティーLowタイプ、ティーLongタイプ、ハットクリップ材質ウレタン、ステンレス、シリコンタイプクリーナホルダーなしセット
Vishay 半固定抵抗器 VISHAYVishay 半固定抵抗器VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YB方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet T7YBシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
PTCヒーター 加島PTCヒーター加島
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)【瞬時】~5RoHS指令(10物質対応)対応