「mt58」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。
サイズフリー
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様腕部コードストッパー
トラスコ品番836-5413
質量(g)540
全長(cm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
色オレンジ×カーキ
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)ナイロン
ボストンバッグ
用途部活・遠征・ジム・旅行
容量(L)50
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂FEP
長さ(mm)標準:1.2
色透明
連続使用温度(℃)-170~+200
収縮温度120℃
収縮率(%)25
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT058YKS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Yellow with Black, Gold & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 23-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:イエロー/ブラック/ゴールド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色イエロー/ブラック/ゴールド/メタリック シルバー
備考TRIUMPH Street Triple 765RS (23/24)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT058RKS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Black & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 23-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色レッド/ブラック/メタリック シルバー
備考TRIUMPH Street Triple 765RS (23/24)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT058EKS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 23-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色グレー/ブラック/メタリック シルバー
備考TRIUMPH Street Triple 765RS (23/24)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB058E。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1250RT 19-21 グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グラファイト グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RT (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色グラファイト グレー/ブラック/メタリック シルバー
備考BMW R1250RT (19-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
刃数2
表面処理ノンコート
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB058MS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1250RT 19-21 ホワイト/レッド/ブルー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RT (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー
備考BMW R1250RT (19-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB058BK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1250RT 19-21 ブルー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RT (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ブラック/メタリック シルバー
備考BMW R1250RT (19-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ウエストの大きい方にお勧めの延長ベルトです。
色ブラック
長さ(cm)約30(最大延長時)
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
テーパーサイズ = MT2。。相互交換可能な多用途機械センターセット. ライブセンターセット、7個のオス及びメスコーンセンター付属. 高精度、堅牢設計 硬度: HRC 58 → 62 木製ブロック付属、引き抜き工具付き
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです。強力アクリル系粘着剤を使用しています。
幅(mm)100
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体NO.4000MT+NO.4040MT
下穴径(Φmm)約3.0
径(mm)カシメ玉:約9.0
磁石の種類は等方性(一般タイプ)と異方性(強磁力タイプ)があります。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。
幅(mm)100
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。両面多極着磁です。
仕様異方性(両面多極着磁)
長さ(mm)500
幅(mm)250
最高使用温度(℃)100
1個
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
32日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAM580
アズワン品番65-7350-41
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12
アズワン品番65-7353-40
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAL580
アズワン品番65-7353-33
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523
アズワン品番65-7350-47
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683
アズワン品番65-7321-26
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529
アズワン品番65-7353-51
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT 18 bit, ST 14 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m
アズワン品番65-7353-55
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
1
2
次へ