カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt6-30」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業取付ビス・取付ネジ MTシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(4個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リヤマフラー(ミツビシ) 大栄テクノリヤマフラー(ミツビシ)大栄テクノ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
メーカーミツビシ
マフラー 三菱 大栄テクノマフラー 三菱大栄テクノ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。
メーカー三菱ふそう代表車種キャンター型式FE516付属品ガスケット×2、ボルト×6、ナット×6参考品番MC123202
M6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×30mm穴の形状六角穴
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630特殊電極
45,980税込50,578
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300L MEIJI TECHNO(メイジテクノ)【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300LMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
TUBE SET,FUEL PUM ホンダTUBE SET,FUEL PUMホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
PISTON (0.50)   13103MT6305 ホンダPISTON (0.50) 13103MT6305ホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
PISTON (0.25)   13102MT6305 ホンダPISTON (0.25) 13102MT6305ホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ロングドリルソケット 田倉工具ロングドリルソケット田倉工具
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
STRIPE,TAN*TYPE1* ホンダSTRIPE,TAN*TYPE1*ホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MARK,TANK *TYPE2* ホンダMARK,TANK *TYPE2*ホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MARK,TANK *TYPE1* ホンダMARK,TANK *TYPE1*ホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
STRIPE,TAN*TYPE2* ホンダSTRIPE,TAN*TYPE2*ホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
2,290,000税込2,519,000
1台
5日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管) マノスター金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)マノスター
4,398税込4,838
1個
16日以内出荷
外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。適用壁厚:10~80mmです。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質黄銅、鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
壁用ピトー管 金属管 od6 山本電機製作所壁用ピトー管 金属管 od6山本電機製作所
4,798税込5,278
1台
31日以内出荷
壁取付用に設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
総静圧管 金属管 od6mm 山本電機製作所総静圧管 金属管 od6mm山本電機製作所
45,980税込50,578
1台
30日以内出荷
総圧と静圧を測定する総静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 金属管用材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
スタック弁 ダイキン工業スタック弁ダイキン工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から60日以内出荷
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
バーエンドミラーアダプター YAMAHA M6 DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター YAMAHA M6DAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。(主にYAMAHA車のM6モデル)【参考適合車種】FZ1/8、MT-25/03【適合サイズ】ヤマハ M6用、グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下・ミラー取付部:Φ30、幅13mm・左右セット・ステンレス製ボルト採用・DAYTONAロゴ入り
用途ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター純正バーエンドがM6ボルトで固定、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合参考適合車種:FZ1/8、MT-25/03ヤマハ M6用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm / グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下左右セット適合ヤマハ M6用、グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下
MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツールMT柄Tスロットカッター TC-MT大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ)ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】MT-25、MT-03、FZ1、FZ8【適合サイズ】ヤマハ M6用【重量】片側 約210g・ミラー取付部:Φ30、幅7mm・左右2個セット ・スチール製マットブラック塗装仕上げ ・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプターヤマハ M6用 / 参考適合車種:MT-25/03、FZ1/8ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm適合ヤマハ M6用スチール/マットブラック塗装仕上げ
ドリルタッパーセット BIG DAISHOWAドリルタッパーセットBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム BIGM(丸山製作所)プラグクッションゴムBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB)図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 プラグクッションゴム_No.7、MSE-30HR タンクシャ部品_No.6、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 プラグクッションゴム_No.6、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 プラグクッションゴム_No.6
ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジユシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
669税込736
1セット(10個)
7日以内出荷
規格7X11XT1.5関連資料展開図1(1.02MB)図解NoGS51EMR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.33、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.39、GS51TR-50 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.27、GS51ET-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.25、MSE-30HR ホンタイ部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.33、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.6
ロッドマトメ BIGM(丸山製作所)ロッドマトメBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
図解NoMS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.11、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.6、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ロツドマトメ_No.30、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.9、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.24、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.4、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.6、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.11、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.6、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.5、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.4
6カクボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X20BIGM(丸山製作所)
72税込79
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB)図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 6カクボルト M8X20_No.17、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 6カクボルト M8X20_No.16、MSE-30HR タンクシャ部品_No.16、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 6カクボルト M8X20_No.16
6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M8X12BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X12クボミサキ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
L Series(LEYG25MT6B) SMCL Series(LEYG25MT6B)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYG25MT6C) SMCL Series(LEYG25MT6C)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MT6B SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MT6BSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
72税込79
1個
9日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB)図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ワリピン_No.6、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワリピン_No.5、MSE-30HR タンクシャ部品_No.5、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ワリピン_No.5
モジュラースタック形絞り弁 ダイキン工業モジュラースタック形絞り弁ダイキン工業
65,980税込72,578
1個
90日以内出荷