カテゴリ
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ダイキン工業(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 山本電機製作所(2)
- 大洋ツール(2)
- TOTIME(2)
- エスコ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タカチ電機工業(1)
- 田倉工具(1)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- 特殊電極(1)
- KSフィルター(1)
- 大栄テクノ(1)
- PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
「mt6-30」の検索結果

取付ビス・取付ネジ MTシリーズ
タカチ電機工業¥199税込¥2191袋(4個)3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マフラー 三菱
大栄テクノ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。参考品番MC123202付属品ガスケット×2、ボルト×6、ナット×6型式FE516メーカー三菱ふそう代表車種キャンター
M6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×30mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630
特殊電極¥58,980税込¥64,8781箱(12.5kg)5日以内出荷析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥2,498,000税込¥2,747,8001台5日以内出荷蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
壁用ピトー管 金属管 od6
山本電機製作所¥4,798税込¥5,2781台31日以内出荷壁取付用に設計された静圧管用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
総静圧管 金属管 od6mm
山本電機製作所¥45,980税込¥50,5781台30日以内出荷総圧と静圧を測定する総静圧管用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 金属管用材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状スクエアシリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理GS
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷から5日以内出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
バーエンドミラーアダプター YAMAHA M6
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。(主にYAMAHA車のM6モデル)。【参考適合車種】FZ1/8、MT-25/03。【適合サイズ】ヤマハ M6用、グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下。・ミラー取付部:Φ30、幅13mm。・左右セット。・ステンレス製ボルト採用。・DAYTONAロゴ入り用途ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター。純正バーエンドがM6ボルトで固定、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。参考適合車種:FZ1/8、MT-25/03。ヤマハ M6用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm / グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下。左右セット適合ヤマハ M6用、グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】MT-25、MT-03、FZ1、FZ8。【適合サイズ】ヤマハ M6用。【重量】片側 約210g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ヤマハ M6用 / 参考適合車種:MT-25/03、FZ1/8。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm適合ヤマハ M6用色スチール/マットブラック塗装仕上げ
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥72税込¥791個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ワリピン_No.6、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワリピン_No.5、MSE-30HR タンクシャ部品_No.5、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ワリピン_No.5
プラグクッションゴム
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 プラグクッションゴム_No.7、MSE-30HR タンクシャ部品_No.6、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 プラグクッションゴム_No.6、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 プラグクッションゴム_No.6
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361セット(10個)8日以内出荷規格7X11XT1.5図解NoGS51EMR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.33、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.39、GS51TR-50 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.27、GS51ET-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.25、MSE-30HR ホンタイ部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.33、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.6
ロッドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷図解NoMS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.11、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.6、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ロツドマトメ_No.30、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.9、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.24、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.4、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.6、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.11、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.6、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.5、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.4
6カクボルト M8X20
BIGM(丸山製作所)¥72税込¥791個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 6カクボルト M8X20_No.17、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 6カクボルト M8X20_No.16、MSE-30HR タンクシャ部品_No.16、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 6カクボルト M8X20_No.16
6カクアナツキトメネジ M8X12
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M8X12クボミサキ図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17