モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ

モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ - ダイキン工業

06シリーズスタック形のA、Bポート絞り弁です。

仕様
デザイン番号:30
種類
モジュラースタック形絞り弁
呼び径
3/4
制御方式
メータアウト制御
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
A・Bポート
内容量
1台
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03591721F-MT-06W-30
¥162,000
¥99,980
¥109,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする