カテゴリ

  • 自転車部品(60)
  • バイク部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtb グリップ」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーグリップ V-GRIPイージーグリップV-GRIP(14件のレビュー)
789税込868
1ペア
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウエルゴグリップ MTB・スポーツ車用モノタロウ(321件のレビュー)
679税込747
1ペア
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポーツグリップ VELOスポーツグリップVELO(31件のレビュー)
729税込802
1ペア
当日出荷
全長(mm)125セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
グリップ 自転車用 モノタロウグリップ 自転車用モノタロウ(269件のレビュー)
199税込219
1ペア
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イージーグリップオープンエンド PALMYイージーグリップオープンエンドPALMY(10件のレビュー)
389税込428
1ペア
当日出荷
付属品エンドキャップ全長(mm)120ブラックタイプオープンエンドハンドル径(Φmm)22.2
ダブルリング・グリップ Palmy Sportsダブルリング・グリップPalmy Sports(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1ペア
当日出荷から13日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウエルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフモノタロウ(173件のレビュー)
459税込505
1ペア
当日出荷
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クルールグリップ FF-R(エフエフアール)クルールグリップFF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)
559税込615
1ペア
当日出荷から4日以内出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
CTB用グリップ PALMYCTB用グリップPALMY(57件のレビュー)
479税込527
1ペア
当日出荷
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
グリップ PALMYグリップPALMY(56件のレビュー)
359税込395
1ペア
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
ダブルリング・グリップ(ショートタイプ) Palmy Sportsダブルリング・グリップ(ショートタイプ)Palmy Sports(9件のレビュー)
1,233税込1,356特価
1ペア
当日出荷から5日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
ラバーグリップ NTBラバーグリップNTB(47件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
メーカーホンダ
C304 2WAYミニポンプ DRC(ダートフリーク)C304 2WAYミニポンプDRC(ダートフリーク)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
オートバイ・マウンテンバイク専用ミニポンプ。押しても引いてもエア充填が可能なダブルアクションを採用。軽量コンパクトに優れたアルミボディ。力を入れやすく、滑り止め効果のエンボス加工を施したT型グリップ。空気圧を見ながらエア充填が可能なゲージ付き。米式・仏式に対応したリバーシブルアダプター。MTBに装着可能なサイクルホルダー付属。
空気圧(kPa[psi])最大820(120)(100kPa = 1.02kgf/c)
ライザーバー B-WitchライザーバーB-Witch
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。 そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。
寸法(mm)460×50質量(g)263角度(°)バックスウィープ:5グリップ部(mm)22.2×170クランプ径(Φmm)25.4
MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
S ロックショートスリムグリップ grunge(グランジ)S ロックショートスリムグリップgrunge(グランジ)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1ペア
14日以内出荷
グリップシフトに対応し握る部分を細くデザインされた片口ロックタイプグリップ大人は勿論子供にも適したデザインしっかり握れて安心
ブラックグリップ長さ(mm)92付属品バーエンドキャップ質量(g)約86(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm
FLY MTB TEX ボトル 750mL ELITE(サイクル)FLY MTB TEX ボトル 750mLELITE(サイクル)
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。
質量(g)約67寸法(Φmm)74
BASALTO MTB GRIPS アリート(ariete)BASALTO MTB GRIPSアリート(ariete)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:02649-SABASALTO MTB GRIPS SAND L-130mm 内径22/22mm 外径31mm販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mmタイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル色[カラー]:サンド材質[素材]:コンパウンド: ミディアム仕様:非貫通内容量[数量]:左右セット内径:Φ22/22型番:02649使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:130
仕様非貫通材質コンパウンド: ミディアム長さ(mm)130サンドタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2649内径(mm)Φ22/22
SR081 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR081 MTBタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。
サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】東部
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
力強いフレームデザインとダブルサスペンションによる躍動感のある走行が魅力の26型折り畳みMTB。街乗りから通勤通学まで幅広い用途に使える頼もしい1台です。さらに、空気抜けやパンクの心配が無い、ノンパンクシステムを装着した防災対応仕様モデル。
用途日常使用から万が一の緊急時まで。質量(kg)約20サイズ26型適応身長(cm)160以上変速段数シマノグリップシフト18段変速
MTBタイヤ HUT パイソン2 TT 29x2.10 FB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TT 29x2.10 FBHutchinson
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:52-622●FB/WB:FBサイズ29×2.1TPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTubetype
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 650x47 レインフォースドTAN Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 650x47 レインフォースドTANHutchinson
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
仕様●ETRTO:47-584●FB/WB:FBベージュサイズ650×47質量(g)580商品番号PV704251TPI127テクノロジーTubeless Ready
MTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FB HutchinsonMTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FBHutchinson
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 スケルトンは、XCライダーにパフォーマンス、反応性そしてグリップをもたらします。55ミリのセクションは大きく変形し、横方向のコンタクト面積が増えることで攻撃的なライドにチャレンジできます。トレッドは、つねに地面をとらえ続けるように研究されました。サイズが徐々に大きくなるサイド・ノブは安全性を確保し、ワイドリムに適合します。ハッチンソンの新しいXC用ウェポンです!? 競技用XCタイヤ? ワールドカップ出場選手たちの練習用モデル
仕様●ETRTO:53-622●FB/WB:FBサイズ29×2.15TPI127テクノロジーTLR
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 650x47 レインフォースド Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 650x47 レインフォースドHutchinson
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
仕様●ETRTO:47-584●FB/WB:FBブラックサイズ650×47質量(g)580商品番号PV704241TPI127テクノロジーTubeless Ready
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.10 ハードスキン FB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.10 ハードスキン FBHutchinson
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:52-622●FB/WB:FBサイズ29×2.1コンパウンドRaceR xcTPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 27.5x2.25 FB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 27.5x2.25 FBHutchinson
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:54-584●FB/WB:FB●HARDSKINコンパウンド:RaceR xcサイズ27.5×2.25TPI66補強材テクノロジーTLR
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x50 ハードスキン TAN Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x50 ハードスキン TANHutchinson
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。
仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:FBベージュサイズ700×50質量(g)710商品番号PV531801TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x50e WB Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x50e WBHutchinson
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。MTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:WBブラックサイズ700×50商品番号PV704755TPI33テクノロジーTube Type
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 レインフォースド Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 レインフォースドHutchinson
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FBブラックサイズ700×40質量(g)540商品番号PV704211TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 ハードスキン Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 ハードスキンHutchinson
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 ・多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。・高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。・127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。・グラベルライドからバイクパッキングまで。
仕様●ETRTO:400-622●FB/WB:FBサイズ700×40コンパウンドBicompoundTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
FLY MTB TEX ボトル 550ml ELITE(サイクル)FLY MTB TEX ボトル 550mlELITE(サイクル)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。
容量(mL)550質量(g)約67寸法(Φmm)74
WCS グラベルグリップ RITCHEYWCS グラベルグリップRITCHEY
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど
材質高密度発泡体フォーム厚さ(mm)4寸法(mm)200BK内径(Φmm)20外径(Φmm)28
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x40 レインフォースド Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x40 レインフォースドHutchinson
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。
仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FBサイズ700×40コンパウンドBiCompoundTPI127材質(補強材)Reinforced+テクノロジーTLR
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x40e WB Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x40e WBHutchinson
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。MTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:WBブラックサイズ700×40商品番号PV704325TPI33テクノロジーTube Type
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x40 ハードスキン TAN Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x40 ハードスキン TANHutchinson
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。
仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FBサイズ700×40コンパウンドBiCompoundTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.25 FB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.25 FBHutchinson
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
サイズ29×2.25テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT パイソン2 TT 26x2.10 WB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TT 26x2.10 WBHutchinson
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:52-559●FB/WB:WBサイズ26×2.1TPI33テクノロジーTubetype
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ グリーン TLR 700x40 Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ グリーン TLR 700x40Hutchinson
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。「Green」は、バイオ由来・リサイクル可能な素材を使用率を15%から57%まで増やし、環境配慮の一歩を進めています。
仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FBブラックサイズ700×40質量(g)540商品番号PV532521TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x45 レインフォースド Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x45 レインフォースドHutchinson
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×45で580グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。
仕様●ETRTO:45-622●FB/WB:FBサイズ700×45コンパウンドBiCompoundTPI127材質(補強材)Reinforced+テクノロジーTLR
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x50 ハードスキン TAN Hutchinsonシクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x50 ハードスキン TANHutchinson
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:FBベージュサイズ700×50質量(g)545商品番号PV531791TPI127テクノロジーTubeless Ready