「mtc bio」の検索結果
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+110
滅菌滅菌
透明度の高いPP製です。
50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン
温度範囲(℃)-90~+121
5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプター
アズワン品番3-8692-12
1袋(4個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済
仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)
滅菌滅菌
サイズ(mm)Φ16.5×54
アズワン品番3-8692-01
1ケース(10袋×20個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
フローサイトメトリーアプリケーション用の設計で、サンプル準備に便利です。BD FACSシステムに対応した解離サンプルの回収に使用できます。
材質PS
容量5mL
ヒンジタイプのフタで開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
材質紙
収納数81本(9×9)
寸法(mm)133×133×51
仕様ドレイン穴付き
丈夫なツーポジションスナップキャップは操作性に優れます。
厚く丈夫な独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
材質ポリエチレン
ヒンジタイプのフタで、開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
材質紙
寸法(mm)133×133×51
収納数100本(10×10)
研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP
容量(mL)5
寸法(Φ×mm)12×75
遠心強度(耐遠心荷重)4000G
様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。
ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)210×170×45
収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚
アズワン品番4-4333-01
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+110
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8692-02
1袋(500個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
用途γ線滅菌済
用途γ線滅菌済
種別15mLアダプター
アズワン品番3-8691-11
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック
材質PS(ポリスチレン)
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8690-01
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
用途γ線滅菌済
種別PP製遠心チューブ
アズワン品番3-8691-13
1ケース(50個×10袋)
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック
材質PS(ポリスチレン)
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8690-07
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等
材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PP
タイプフルスカート
容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
用途γ線滅菌済
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック
材質PS(ポリスチレン)
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8690-04
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP
容量(mL)14
寸法(Φ×mm)17×100
遠心強度(耐遠心荷重)4000G
材質PS
タイプ25mL用フタ
滅菌滅菌済
包装(携帯)滅菌バッグ
アズワン品番3-8690-11
1箱(40袋×5枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。
50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
滅菌ガンマ線照射済
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5
仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口内径(Φmm)13
寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番2-4118-01
オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
包装バルク(1000本入)
サイズ(mm)全長75、外径12
ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
マルチチャンネルピペットを最大6本まで収納できます。
材質アクリル
寸法(mm)360×120×270
収納本数(本)8(内、マルチチャンネルタイプは最大6本)
アズワン品番4-1862-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2
材質PS(USPクラスVI適合)
寸法(mm)85.4×127.6×14.4
色ブラック(底部)
表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)
ウェル数96
底形状平底
アズワン品番4-6383-01
穴容量(mL)0.2
ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1
2
次へ