「mtc-2 黒」の検索結果
端子部の発熱を色の変化で知らせます。
端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。
今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
色黄
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W
付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ
質量(kg)4.2
感度87dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169
周波数クロスオーバー:3.0kHz
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)