カテゴリ
- 農業機械(108)
- 制御機器(74)
- 切削工具(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 自動車純正部品(22)
- メカニカル部品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- バイク部品(11)
- 防犯用品(11)
- 卓上消耗品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(5)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 進物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- AUTONICS(オートニクス)(29)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- KANON(中村製作所)(4)
- MANSHIN(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
- NORGREN(21)
- SMC(26)
- TDKラムダ(7)
- THECUT(5)
- イマダ(4)
- エフピコ(9)
- スバル(20)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ホンダ(6)
- マザーツール(11)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MTD 本体
エフピコ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(50枚×8袋)ほか3日以内出荷ボリュームを見せるため奥に向かって底が高くなっている精肉用容器。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。材質PSP高さ(mm)27
T-MTD 篏合蓋
エフピコ¥21,980税込¥24,1781ケース(25枚×8袋)3日以内出荷ボリュームを見せるため奥に向かって底が高くなっている精肉用容器。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。本体は別売り。材質エコAPET高さ(mm)37質量(g)45.1短辺(mm)331長辺(mm)331
T-MTD 嵌合蓋
エフピコ¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50枚×8袋)ほか3日以内出荷ボリュームを見せるため奥に向かって底が高くなっている精肉用容器。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。材質エコAPET高さ(mm)37
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:3.7mm●有効長:48●全長:106●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-76
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:3.0mm●有効長:42●全長:101●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-69
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:2.0mm●有効長:29●全長:85●質量:12●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-66
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:3.6mm●有効長:48●全長:106●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-75
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:10.5mm●有効長:70●全長:110●質量:35●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-63
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-82
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,098税込¥2,3081個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-83
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質仕様●サイズ:10.0mm●有効長:70●全長:110●質量:35●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-62
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥589税込¥6481個7日以内出荷UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266アズワン品番65-7776-47
接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD WHシリーズ 41A
フエニックス・コンタクト¥269税込¥2961個7日以内出荷UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD WH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD WH●コード番号:804-3409アズワン品番65-7520-06
接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD BKシリーズ 41A
フエニックス・コンタクト¥269税込¥2961個7日以内出荷UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399アズワン品番65-7535-72
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-DIO/R-Lシリーズ 500mA
フエニックス・コンタクト¥619税込¥6811個7日以内出荷Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-DIO/R-L●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 2,5-MTD-DIO/R-L●コード番号:803-3049アズワン品番65-7776-46
接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437アズワン品番65-7504-61
ダイヤモンドディスク チタンコート
(125件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に仕様研磨/切断粒度#150厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)20(付属リング15)最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20販売区分業務用





リングファイル
LION (ライオン事務器)¥399税込¥4391冊当日出荷から5日以内出荷とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。材質表紙:再生PPシート・1.0mm厚タイプヨコ背幅(mm)35穴数2リング内径(Φmm)25収納枚数(枚)(適正)200グリーン購入法適合
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から26日以内出荷定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら