カテゴリ

  • 電気材料(70)
  • 制御機器(45)
  • 事務用品(39)
  • バイク部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 切削工具(18)
  • バイク純正部品(13)
  • オフィス家具(9)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtf」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形THK
12,688税込13,957
1本
3日以内出荷
ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
ミルスレッド シェルミル MTF D イスカルミルスレッド シェルミル MTF Dイスカル
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
チップ交換式、ねじ切り加工用のシェルミルです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トップテックMTF5100 75W LIQUI MOLYトップテックMTF5100 75WLIQUI MOLY
3,698税込4,068
1本(1000mL)
4日以内出荷
高性能な低粘度トランスミッションオイル。様々なマニュアル及びデュアルクラッチトランスミッション(Stronic, DSG)に最適です。優れたせん断安定性により燃料消費の削減と最適な摩耗保護性能を発揮します。粘度温度特性にも秀でており、すべての動作条件下で最適なシフトフィーリングを可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 7533 818 / MTF LT-3、FIAT : 9.55550-MZ6、FORD : WSS-M2C 200-D2、Volkswagen / AUDI : G052 178 / 512 / 726 / G055 512 / G060 726 / G070 726、PEUGEOT / CITROEN(PSA): (B71) 2310、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W危険物の性状非水溶性
トップテックMTF5200 75W-80 LIQUI MOLYトップテックMTF5200 75W-80LIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(1000mL)
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性
鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす)マルエム産業
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
基板用マウントパーツ(中継端子) MTF-0000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTF-0000廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド シェルミル MTF D MTF Dシリーズ イスカルミルスレッド シェルミル MTF D MTF Dシリーズイスカル
169,800税込186,780
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
チップ交換式、ねじ切り加工用のシェルミルです。ねじ切り加工用。
プレーナブレード500(裏刃) マキタプレーナブレード500(裏刃)マキタ
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
エアーフレックス AxelエアーフレックスAxel
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。
仕様キャッチング:バイス式ホルダーストローク(mm)0.7回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
MTF-3000 スイコーMTF-3000スイコー
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9784材質ポリエチレン(PE)幅(mm)2000質量(kg)150奥行(mm)2000注水口内径(mm)500
MTF-2000 スイコーMTF-2000スイコー
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9776材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1800質量(kg)100奥行(mm)1800注水口内径(mm)500
スナップフック スチール モノタロウスナップフック スチールモノタロウ(32件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
ワイドマルチフック M&MワイドマルチフックM&M(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)
タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品)タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)マルエム(自動車用品)
6,598税込7,258
1箱(100枚)ほか
当日出荷
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z) 1m品住友電気工業(スミチューブ(R))
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
レタートレー コンボ MAXI アイスブルー ジャンボサイズ EXACOMPTAレタートレー コンボ MAXI アイスブルー ジャンボサイズEXACOMPTA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約750枚が収納可能なジャンボサイズです。 他にはMINI(スリム)MIDI(スタンダード)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
アイスブルー幅(mm)255奥行(mm)347高さ(mm)103収納枚数(枚)約750内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×96収納サイズA4
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
949税込1,044特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
マグネタッチ SK(新潟精機)マグネタッチSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に吸着力(N)0.17定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機トロイダルクランプコア MTFCシリーズ森宮電機(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0グレーRoHS指令(10物質対応)対応
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入今村紙工
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン茶色タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底ベロ部分(mm)50
mt マスキングテープ foto ブラック カモ井加工紙mt マスキングテープ foto ブラックカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)いけうち(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズEXACOMPTA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。 他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
アイスブルー幅(mm)255奥行(mm)347高さ(mm)65収納枚数(枚)約500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55収納サイズA4
レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ EXACOMPTAレタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズEXACOMPTA
999税込1,099
1個
欠品中
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。 他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
アイスブルー幅(mm)255奥行(mm)347高さ(mm)38収納枚数(枚)約250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×31収納サイズA4
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)いけうち(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR3/8全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8
mt マスキングテープ foto ホワイト カモ井加工紙mt マスキングテープ foto ホワイトカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
mt フォト ブラック カモ井加工紙mt フォト ブラックカモ井加工紙
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
【グレーチャート機能】 つぶれない「黒」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
ブラック長さ(m)50
mt フォト ホワイト カモ井加工紙mt フォト ホワイトカモ井加工紙
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
【グレーチャート機能】 とばない「白」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
ホワイト長さ(m)50
セキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズ アズワンセキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズアズワン
2,190税込2,409
1袋(100枚)
当日出荷
テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。 7桁の固有番号が連番で印刷されているので、番号管理も容易です。
材質PET
リゲッタ つかれどめインソール モチタフ リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフリゲッタ
1,980税込2,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。
材質ポリエステル/ポリウレタン/EVAブラック
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ無し 100枚入 今村紙工底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ無し 100枚入今村紙工
2,798税込3,078
1袋(100枚)
当日出荷
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタが無い為、サイズバリエーションよく使えます。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン茶色タイプフラップ:無(封かんシール無)、マチ:船底マチ(mm)50
mt マスキングテープ foto グレー カモ井加工紙mt マスキングテープ foto グレーカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
マテハン 振れ止め金具 ダイケンマテハン 振れ止め金具ダイケン
579税込637
1袋(3枚)
5日以内出荷
トラスコ品番320-3905材質スチール(ユニクロ)質量(g)45適合レール10Mレール
熱収縮チューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ住友電気工業(スミチューブ(R))
5,898税込6,488特価
1セット(10本)
当日出荷
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB)接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間