カテゴリ
- 事務用品(42)
- バイク部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(19)
- 切削工具(17)
- 家電(9)
- 卓上消耗品(7)
- オフィス家具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建築金物(4)
- 農業機械(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EXACOMPTA(40)
- GBRacing (ジービーレーシング)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- SAMTEC(9)
- SIGMA(シグマ)(6)
- いけうち(24)
- イスカル(6)
- カモ井加工紙(6)
- ケナメタル(2)
- コクヨ(7)
- スリーライン(7)
- デビルビス(2)
- ホンダ(6)
- リゲッタ(4)
- 三菱マテリアル(5)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
- 特殊電極(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mtf」の検索結果

ミルスレッド シェルミル MTF D
イスカル¥139,800~税込¥153,780~1本6日以内出荷から29日以内出荷チップ交換式、ねじ切り加工用のシェルミルです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす)
マルエム産業¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
エアーフレックス
Axel¥32,980税込¥36,2781台12日以内出荷パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。仕様キャッチング:バイス式ホルダーストローク(mm)0.7回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方




ワイドマルチフック
M&M(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)鉄
mt マスキングテープ foto ブラック
カモ井加工紙¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
マグネタッチ
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に定格電圧(V)AC100吸着力(N)0.17定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
レタートレー コンボ MAXI アイスブルー ジャンボサイズ
EXACOMPTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約750枚が収納可能なジャンボサイズです。 他にはMINI(スリム)MIDI(スタンダード)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。幅(mm)255色アイスブルー高さ(mm)103奥行(mm)347収納サイズA4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×96収納枚数(枚)約750
タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)
マルエム(自動車用品)¥9,298~税込¥10,228~1箱(100枚)ほか当日出荷マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
リゲッタ つかれどめインソール モチタフ
リゲッタ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。材質ポリエステル/ポリウレタン/EVA色ブラック
トロイダルクランプコア MTFCシリーズ
森宮電機(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,698~税込¥1,868~1袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)
いけうち(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
mt マスキングテープ foto グレー
カモ井加工紙¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100枚)当日出荷底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン色茶色タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底ベロ部分(mm)50
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)
いけうち(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ
EXACOMPTA¥999税込¥1,0991個当日出荷【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。 他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。幅(mm)255色アイスブルー高さ(mm)38奥行(mm)347収納サイズA4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×31収納枚数(枚)約250
ランバスメッシュ用パーツ フック
光¥229税込¥2521パック当日出荷インテリアに調和するランバスメッシュの専用フックです。用途ランバスメッシュ用幅(mm)75高さ(mm)15品名ランバスメッシュヨウパーツ奥行(mm)15耐荷重(kg)11ヶ当たりの耐荷重(kg)1
mt マスキングテープ foto ホワイト
カモ井加工紙¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ
EXACOMPTA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。 他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。幅(mm)255色アイスブルー高さ(mm)65奥行(mm)347収納サイズA4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55収納枚数(枚)約500
mt フォト ホワイト
カモ井加工紙¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から4日以内出荷【グレーチャート機能】 とばない「白」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。色ホワイト長さ(m)50
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ無し 100枚入
今村紙工¥3,198~税込¥3,518~1袋(100枚)当日出荷底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタが無い為、サイズバリエーションよく使えます。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン色茶色タイプフラップ:無(封かんシール無)、マチ:船底マチ(mm)50
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から22日以内出荷プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
エアコン用ドレンホース
ミヤコ¥649税込¥7141個欠品中高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー
EXACOMPTA¥13,980税込¥15,3781台当日出荷【A4 縦型 5段 レターケース】一般的で使いやすい縦型5段タイプです。引出しはオープンタイプなので閉じたまま書類の収納ができます。 【スムーズな引出し】オーストリアにある自社工場で製造を行っています。 モールドのメンテナンスを頻繁に行っているためケースにバリがなく非常にスムーズに開閉ができます。 ストッパー付きで引出しが飛び出しません。 【耐荷重50kg!】本体はパーツを組み合わせるのではなく、つなぎ目のない一体成型で作られています。 50kgの耐荷重があるのでケースの上に物を置いても安心です。幅(mm)278サイズA4高さ(mm)271タイプ縦型奥行(mm)347段数5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×33引出し組合せ浅型
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)
いけうち(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
熱収縮チューブ
住友電気工業(スミチューブ(R))¥6,398税込¥7,0381セット(10本)当日出荷電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型
いけうち(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
mt フォト ブラック
カモ井加工紙¥1,798税込¥1,9781巻翌々日出荷【グレーチャート機能】 つぶれない「黒」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。色ブラック長さ(m)50
ON・OFFスイッチ
JEFCOM(ジェフコム)¥599税込¥6591個翌々日出荷LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
16.5cmパン皿(フォルテ)
スリーライン¥809税込¥8901個5日以内出荷清楚なホワイトにコバルトブルーと黒のジオメトリーデザインがテーブルにフレッシュな雰囲気を演出します。用途外食、従食、カフェテリア適合P-203材質メラミン寸法(mm)165×17対応食器洗浄機、消毒保管庫
スープカップ(フォルテ)
スリーライン¥649税込¥7141個5日以内出荷清楚なホワイトにコバルトブルーと黒のジオメトリーデザインがテーブルにフレッシュな雰囲気を演出します。用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)97×50容量(mL)230対応食器洗浄機、消毒保管庫
リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ
リゲッタ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷「靴にいれるだけで疲れにくい」と大好評。つかれどめインソールに防寒機能が備わったミミタブポカポカが販売スタート。足裏の凹凸にフィットして足にかかる負担をやわらげるだけじゃなく、地面の冷えから足を守ってくれます。寒い日の仕事中や旅行中、アウトドアやウォーキングなど場所を選ばず、さまざまなシーンで助けてくれます。自分の足のサイズに合わせてカット出来るため、入れ替えてお仕事中もプライベートも使い回せるのが嬉しい。材質ポリエステル/ポリウレタン/EVA色ブラック
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)
いけうち¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4