光
ランバスメッシュ用パーツ フック
インテリアに調和するランバスメッシュの専用フックです。
用途
ランバスメッシュ用
幅(mm)
75
高さ(mm)
15
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
15
耐荷重(kg)
1
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962062
RMTF-81
684-3528
スチール 黒塗装
ブラック
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964390
RMTF-82
684-3529
スチール 白塗装
ホワイト
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください