カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mtr-22」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズコノエ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450gアズワン品番65-5944-03
15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質ステンレス
20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ無
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ コノエ15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズコノエ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップルマルエム産業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付
タラップ 建設省元年型・郵政事業庁型・国土交通省型 NASTA(ナスタ)タラップ 建設省元年型・郵政事業庁型・国土交通省型NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR椿本チエイン
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
ヘリカルギヤ・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。低騒音・長寿命・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。小形・軽量・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。ワイドバリエーション・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。環境にフィット・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)使いやすさ・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です豊富なオプション対応・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR 椿本チエイン椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR椿本チエイン
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
ハイポイドギヤ・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応・コンパクト設計・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。高効率・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。低騒音・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します使いやすさ・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。コンパクト・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
スイスカット チップ SCIR-22-MTR-ISO イスカルスイスカット チップ SCIR-22-MTR-ISOイスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL イスカルスイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTLイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties MOUNT KIT MTR RR 14-22XL | E28-0022K DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT KIT MTR RR 14-22XL | E28-0022KDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
タイニーツール ボーリング カーメックスタイニーツール ボーリングカーメックス
4,398税込4,838
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
材質超硬
タイニーツール・ボーリング カーメックスタイニーツール・ボーリングカーメックス
6,498税込7,148
1本
当日出荷
角スプーン 特小 マルケイ(国際化工)角スプーン 特小マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
129税込142
1個
6日以内出荷
耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。 先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。 柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。 高級感のあるマット調の風合い。 銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。
種別角スプーン食器の種類和食器質量(g)8電子レンジ×食器洗浄機
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック S リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック Sリゲッタ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズS質量(g)250(片足)ヒール(cm)3.5足囲22.4cmストーム(cm)2甲幅(cm)13.9底幅(cm)8.5
15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR10A●直径(mm):18●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g