23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450g アズワン品番65-5944-03
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450g アズワン品番65-5944-02
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状ニップル 最高使用温度(℃)300
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
65,900 税込72,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。 先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。 柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。 高級感のあるマット調の風合い。 銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。
種別角スプーン 食器の種類和食器 質量(g)8 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズS 質量(g)250(片足) ヒール(cm)3.5 足囲22.4cm ストーム(cm)2 甲幅(cm)13.9 底幅(cm)8.5
1個
2,080 税込2,288
6日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR10A●直径(mm):18●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
1個ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • m-222