カテゴリ

  • バイク純正部品(8,700)
  • 制御機器(160)
  • バイク部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 測定用品(33)
  • 切削工具(21)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv8」の検索結果

9,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー)アラデン(21件のレビュー)
6,053税込6,658
1個
当日出荷から3日以内出荷
☆愛車保護用軽量でコンパクト!!ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。盗難防止!盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策!ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
用途車用カバー材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(3kg)
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
バルブステムシール 武蔵オイルシール工業バルブステムシール武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
898税込988
1袋(4個)
当日出荷から15日以内出荷
ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキュームポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
欠品中
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
1000V絶縁片口スパナセット BAHCO(バーコ)1000V絶縁片口スパナセットBAHCO(バーコ)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-1283セット内容8点/10、11、12、13、14、17、18、19(mm)質量(g)880
1000V絶縁仕様片口スパナ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様片口スパナBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から9日以内出荷
マグネットVブロック カネテックマグネットVブロックカネテック
83,980税込92,378
1セット(2個)
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様オフセット片口メガネBAHCO(バーコ)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から9日以内出荷
マグネット付Vブロック SK(新潟精機)マグネット付VブロックSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
布スプレー マービー布スプレーマービー(5件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)80危険物の類別非危険物
異径アダプター(VE用サイズダウン) 未来工業異径アダプター(VE用サイズダウン)未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8斜めカットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)最大15仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135材質(糸)ナイロン
1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 8mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 8mmBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
トラスコ品番813-1951質量(g)101サイズ(mm)8
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8つぼ綿セットタジマツール(TJMデザイン)
289税込318
1個
当日出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-Vomron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8鶴首タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の太さ(mm)0.6
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
3,598税込3,958
1個ほか
3日以内出荷
逆止弁セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止弁セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
超速乾二液型メタクリル系補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾二液型メタクリル系補修材 オッシャーコートタイムケミカル
36,980税込40,678
1ケース(4セット)
翌々日出荷
ペースト状亀裂補修に使用。
用途亀裂補修用成分コンクリート補修剤系セット内容塗料1kg、硬化剤2kgタイプ過酸化物触媒による硬化型可使時間(分/25℃)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料:硬化剤=1:2塗り重ね可能時間(時間)1(25℃)危険物の性状非水溶性
フルード・ブリーディング・キット YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フルード・ブリーディング・キットYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-5866質量(g)175最大負圧(kPa)- 85
Roxburgh EMC リードインダクタ, 90 μH, 8A, ラジアル, SMV80 Roxburgh EMCRoxburgh EMC リードインダクタ, 90 μH, 8A, ラジアル, SMV80Roxburgh EMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●インダクタンス : 90 μH●最大直流電流 : 8A●実装タイプ : ラジアル●最大直流抵抗 : 25mΩ●長さ : 32mm●奥行き : 17mm●高さ : 30mm●寸法 : 32×17×30mm●コア材料 : フェライト●リード間隔 : 7.62 mm, 10.16 mm, 25.4mm●シリーズ : SMV●末端仕様 : ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
31.75mm パイプ固定金具 エスコ31.75mm パイプ固定金具エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MV-8
Roxburgh EMC コモンモードチョーク Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョークRoxburgh EMC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様インダクタンス:740 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9.6mΩ●長さ:34mm●奥行き:17.4mm●高さ:31mm●寸法:34 x 17.4 x 31mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:440Hz●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:CMV●最小動作温度:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スーパーミニコンケーブ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンケーブEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
油性ペイントマーカーセット (工業用) エスコ油性ペイントマーカーセット (工業用)エスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
入数:8本。セット内容:蛍光レモン・蛍光ピンク・白・赤・水色・黒・緑・銀。中字。油性。耐水・耐候性(蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことができます。インキ量が多いので、長く書けます。材質別、用途別に色分けできます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)2インク色蛍光レモン・蛍光ピンク・白・赤・水色・黒・緑・銀
五連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)五連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
859,000税込944,900
1台
4日以内出荷
1000V絶縁仕様ソケット1/2 8mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ソケット1/2 8mmBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)8トラスコ品番438-0517質量(g)80
油性ペイントマーカー (工業用) エスコ油性ペイントマーカー (工業用)エスコ
2,160税込2,376
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。中字。油性。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。材質:軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)2
四連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)四連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
669,000税込735,900
1台
4日以内出荷
三連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)三連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
ダイニングベンチ 幅100cm 萩原ダイニングベンチ 幅100cm萩原
9,798税込10,778
1台(1台)
翌々日出荷
ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングベンチ。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【脚部】スチール【張地】合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×38×42(座面高:42)
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ANALOGUE CLOCK MAZDA(マツダ)ANALOGUE CLOCKMAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
SMV80 ROXBURGHSMV80ROXBURGH
1,930税込2,123
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80 Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80Roxburgh EMC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 740 μH●最大直流電流: 8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 9.6mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
フリゴベール・ファン システム ボルミオリ・ロッコフリゴベール・ファン システムボルミオリ・ロッコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質:本体/ガラス 蓋/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)
形状角形
V型ブロック テクノプランV型ブロックテクノプラン
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
ミニバイアル MV-08 PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)ミニバイアル MV-08 PTFEシリコン 20入NEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱(20組)
9日以内出荷
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。 V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。 キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
用途微量保存、超低温保存用など材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×43肉厚(mm)1口内径(Φmm)8底形状円錐口形状ねじ口穴径(mm)キャップ:7
...