カテゴリ

  • エンジン工具(9)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mvc50」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクキットMVC-50GB用 三笠産業[工具]タンクキットMVC-50GB用三笠産業[工具]
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC 前澤化成工業排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC前澤化成工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気を屋外開放する際に使用します。防虫網付。
形状キャップ
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具](1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]部品 MVC-50GB.50H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレートコンパクター用オプション タンクキット 三笠産業[工具]プレートコンパクター用オプション タンクキット三笠産業[工具]
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
ウォーム減速機 LMV-C シグマー技研ウォーム減速機 LMV-Cシグマー技研(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
固定移動車MVC-50H/T用 三笠産業[工具]固定移動車MVC-50H/T用三笠産業[工具]
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
MVC-50H用タンクキット(フック/水タンク付) 三笠産業[工具]MVC-50H用タンクキット(フック/水タンク付)三笠産業[工具]
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]低騒音型プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200