カテゴリ
- 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業(3)
- リケンケーブルテクノロジー(3)
- 伸興電線(2)
- カワイ電線(2)
- タツタ電線(1)
- 四国電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
「mvv-s」の検索結果

マイクロホン用ビニルコード MVV-S
富士電線工業¥13,980~税込¥15,378~1巻5日以内出荷編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。規格JCS 4271:2003定格電圧小勢力回路及び弱電流回路用コード(60V以下)最高使用温度(℃)60
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード(MVVS) 20m定尺品
ユーボン(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(20m)当日出荷から6日以内出荷用途マイクロホン用ビニールコード仕様定格電圧100V以下 温度75℃色灰色種類産業機械用ケーブル
移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード
矢崎エナジーシステム¥20,980~税込¥23,078~1巻(100m)3日以内出荷音響機器、通信機器などに使用するマイクロホン用コードで可とう性に富み外来ノイズを防止できる編組シールドを施しています。
マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)3日以内出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色灰絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥17,980税込¥19,7781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード
カワイ電線¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか3日以内出荷端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥13,980~税込¥15,378~1本(100m)ほか5日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル
伸興電線¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか3日以内出荷このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください規格自社規格
マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)
四国電線¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷●主に音響機器及び計装機器に使用します用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
MVVS/マイクロホンビニルコード
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)5日以内出荷から6日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥23,980~税込¥26,378~1本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥6,698~税込¥7,368~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
横巻シールドマイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥15,980税込¥17,5781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数2導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)3日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。全長(m)100シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF