カテゴリ

  • 制御機器(314)
  • 農業機械(189)
  • 作業工具(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 建築金物(14)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 家電(5)
  • 安全用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw150」の検索結果

関連キーワード
631件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコモンキレンチワイド MCC(松阪鉄工所)

    エコモンキレンチワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
  • チェックペン ゼブラ

    チェックペン

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    チェックシート使用で、暗記にお使い頂けます
    材質ボディ:樹脂質量(g)9.0タイプツイン線幅(mm)太/4・細/0.8~1.1インク水性染料(インキ)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×11.0×134.0商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字
  • チェックペン 赤 1本入パック ゼブラ

    チェックペン 赤 1本入パック

    ゼブラ
    ¥139税込¥153
    1本
    翌々日出荷
    種別チェックペンタイプツイン線幅(mm)細0.8~1.1、太4.0インク色赤インク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
  • 可動式四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    可動式四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    安全最大荷重(kN)0.98
  • YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500RX1部品 NO16-1 CTハーネス パナソニックコネクト

    YD-500RX1部品 NO16-1 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350RX1部品 NO16-1 CTハーネス パナソニックコネクト

    YD-350RX1部品 NO16-1 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • C ヘリオクト/チップ COAT イスカル

    C ヘリオクト/チップ COAT

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
  • チップ REMW イスカル

    チップ REMW

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC328形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMW 三菱マテリアル

    チップ DCMW

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • タングミル チップ LNMW1506 PNTN イスカル

    タングミル チップ LNMW1506 PNTN

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ねずみ鋳鉄、ノジュラー鋳鉄加工用チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay, COB LED 白 7000K (1 x 0.5 x 0.35mm), VLMW1500-GS08 VISHAY

    Vishay, COB LED 白 7000K (1 x 0.5 x 0.35mm), VLMW1500-GS08

    VISHAY
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    光度 = 180 mcd。色温度 = 7000K。シリーズ = VLMW15。LED色 = 白。順方向電圧 = 3.05 V。順方向電流 = 5mA。寸法 = 1 x 0.5 x 0.35mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWMW1506USR タンガロイ

    チップ SWMW1506USR

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
    S6.8LE16.14寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.14寸法APMX(mm)2
  • タングミル イスカル

    タングミル

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNMW イスカル

    チップ LNMW

    イスカル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から24日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
    用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • チップ YDMW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ YDMW

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • メラミン天板作業台(両面引出) テラオカ(ANEX)

    メラミン天板作業台(両面引出)

    テラオカ(ANEX)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    20日以内出荷
    メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。
    材質本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板耐荷重(kg)80(本体溶接仕上)キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
  • ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(200個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mW DiodesZetex

    DDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mW

    DiodesZetex
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 5.7V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 5.7V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 6.9V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 6.9V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力が 0.15 W です。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM ツェナーダイオード 33V 表面実装 150 mW ROHM

    ROHM ツェナーダイオード 33V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW

    ワルター
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 12V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 12V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 80Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 100Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 13.49V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 13.49V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力が 0.15 W です。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 18V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 18V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 80Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 8.3V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 8.3V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 5.2V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 5.2V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 15V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 15V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 80Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 16.51V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 16.51V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 8.36V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 8.36V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 150 mW ROHM

    ROHM ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥629税込¥692
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 150 mW●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 200Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 150 mW ROHM

    ROHM ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(8000個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 150 mW●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 150 mW

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など