メラミン天板作業台(両面引出)

メラミン天板作業台(両面引出) - テラオカ(ANEX)

メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。

材質
本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板
耐荷重(kg)
80(本体溶接仕上)
キャスター
Φ75mm(静音、対角ストッパー)
レールタイプ
引出し用/アキュライドレール(スチール)
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053469YMW-1501500×900×840966個下段棚有効スペース/1416×670×357412×305×103
¥380,000
¥379,800
¥417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053496YMW-1801800×900×8401158個下段棚有効スペース/1716×670×357367×305×103
¥430,000
¥429,800
¥472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053819YMW-2202200×900×8401538個下段棚有効スペース/2116×670×357467×305×103
¥570,000
¥569,800
¥626,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする