89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.55~1.7●投影オフセット:100%±2.5% (フルハイト) 付属品リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、保証書 質量(kg)約2.3 光源ランプ コントラスト比20000:1 解像度WXGA (1280x800) 輝度(ANSI lm)4000 色再現性約10億7000万色 光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間 アスペクト比16:10 オーディオスピーカー:10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221 ランプ水銀 コントラスト比20000:1 最大解像度WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)4000 入力端子HDMI×2 投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inch スピーカー10W×1 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP
1個
69,980 税込76,978
当日出荷


プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅 仕上ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm)5.08 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)30 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)2.2 適合ソケットピンPM-191、PM-192
1袋(10個)
6,898 税込7,588
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピーク波長 960nm。パッケージタイプ SMD Little Star。放射束 40mW。放射強度 560mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±9°。LED数 1。ピン数 2。寸法 3 2.51 1.2mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。SurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

美WOOD フェンス用柱 タカショー 動画あり
スリムボーダー及びシックボーダーフェンス用の柱です。
材質アルミニウム
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RICOH(リコー)GMW560 fi-7460
エコ商品
デスクサイドでも使えるコンパクトスキャナー
仕様走査・動作方式:ADF 付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux 質量(kg)7.6 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×209×168 対応機種Win/Linux センサースキャン方式:CCD×2(表面×1、裏面×1) インターフェースUSB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 読取片面:60枚/分、両面:120面/分(200/300dpi) 原稿サイズ【その他】最大:304.8×431.8mm(12×17in.)最小:50.8×69mm(縦)(長尺読み取り時:5588mmまで) 表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit グリーン購入法適合 対応解像度600dpi エコマーク認定番号22 155 054
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)マニホルド
部品名称マニホルド 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.36
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールケース
部品名称シールケース 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.41
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.39
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Tガタレンチ M11
部品名称Tガタレンチ M11 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.60
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Lガタレンチ M27
部品名称Lガタレンチ M27 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.61
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格M27X1.5 部品名称プラグ 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.51
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 7F-3
備考4,10,25,28,29,38,40,42フクム 規格MW7F 部品名称Pキツト 7F-3 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.80
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 7F-2
備考43~50フクム 規格MW7F 部品名称Vキツト 7F-2 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.82
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 7F-3
備考26,27,30~33,37,39,41フクム 規格MW7F 部品名称OHキツト 7F-3 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.81
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vパッキン
部品名称Vパツキン 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.75、MW7HP70B 部品_No.43
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vパッキン
部品名称Vパツキン 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.79MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.38、MW7HP70B 部品_No.70
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスアダプタ
部品名称オスアダプタ 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.79MB) 図解NoMW7HP70B 部品_No.44、MW560 工業用ポンプ部品_No.37
1個
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vパッキン
備考SFG 部品名称Vパツキン 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.74、MW7HP70B 部品_No.71
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネ
規格0.8-17L 部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.8MB) 図解NoMW530 工業用ポンプ部品_No.44、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.45、MW1050 工業用ポンプ部品_No.54、MW3HP60B(2004) 部品_No.42、MW550 工業用ポンプ部品_No.48、MW650 工業用ポンプ部品_No.47、MW650(PV) 部品_No.54、MKW728B ポンプ部品_No.39、MW1050-FT 部品_No.54、MW7HP110B 部品_No.47、MW3HP80B 部品_No.41、MW650-2 部品_No.58、MW7HP70B 部品_No.50、MW560 工業用ポンプ部品_No.47、MW1050-2 部品_No.58、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.41、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.45、MKW728H ポンプ部品_No.39、MW540 工業用ポンプ部品_No.47、MW1050(PV) 部品_No.54
1セット(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バツクアツプリング
規格P20バイアスカツト 部品名称バツクアツプリング 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.50、MW7HP70B 部品_No.55
1個
389 税込428
7日以内出荷

部品名称シールケースクミタテジグ 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.59MB) 図解NoMW530 工業用ポンプ部品_No.73、MW560 工業用ポンプ部品_No.77、MW550 工業用ポンプ部品_No.75
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

部品名称チユウユコウフタマトメ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.5、MW781K 部品_No.8、MW70 工業用ポンプ部品_No.10、MW781 部品_No.8
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Dキツト 7F-1
備考6B,8,9,15,16,23,24フクム 規格MW7F 部品名称Dキツト 7F-1 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.83、MW530 工業用ポンプ部品_No.79、MW550 工業用ポンプ部品_No.81
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考FPM 規格P24 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.52MB) 図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.66、RE952A 部品_No.23、MW560 工業用ポンプ部品_No.68、MW530 工業用ポンプ部品_No.63
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ
規格1/2-14NPT 部品名称ストリートエルボ 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.59MB) 図解NoMW540 工業用ポンプ部品_No.65、MW560 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.59、MW530 工業用ポンプ部品_No.56
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウエコミボルト
規格M10X20X16X15 部品名称ウエコミボルト 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.59MB) 図解NoMW530 工業用ポンプ部品_No.3、MW560 工業用ポンプ部品_No.3、MW540 工業用ポンプ部品_No.3、MW70 工業用ポンプ部品_No.8
1個
779 税込857
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)UパッキンB
備考FPM 規格グリスツキ 部品名称UパツキンB 関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.72、MW530 工業用ポンプ部品_No.67、MW7HP70B 部品_No.68、MW2HP40G 部品_No.62
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)アダプタ
部品名称アダプタ 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.59MB) 図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.29、MW530 工業用ポンプ部品_No.44221、MW70 工業用ポンプ部品_No.43、MW540 工業用ポンプ部品_No.44222、MW560 工業用ポンプ部品_No.29
1個
210 税込231
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格18X77 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.59MB) 図解NoMW540 工業用ポンプ部品_No.30、MW530 工業用ポンプ部品_No.29、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.30、MW560 工業用ポンプ部品_No.30、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.30
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

備考※2008年5月~ 部品名称クランクケースクミタテ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.2A、MW530 工業用ポンプ部品_No.2B、MW781 部品_No.6B、MW560 工業用ポンプ部品_No.2A、MW70 工業用ポンプ部品_No.7A、MW781K 部品_No.6B
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フエルトパッキン
規格17X30X5 部品名称フエルトパツキン 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.59MB) 図解NoMW540 工業用ポンプ部品_No.28、MW530 工業用ポンプ部品_No.27、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.28、MW560 工業用ポンプ部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.28
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プランジヤーマトメ
部品名称プランジヤーマトメ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.59MB) 図解NoMKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.22、MW560 工業用ポンプ部品_No.21、MW540 工業用ポンプ部品_No.22、MW550 工業用ポンプ部品_No.21、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.22、MW530 工業用ポンプ部品_No.21
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランクケースフタ
備考※2008年5月~ 規格P/N127688 部品名称クランクケースフタ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.7A、MW70 工業用ポンプ部品_No.12A、MW530 工業用ポンプ部品_No.7B、MW781K 部品_No.10B、MW550 工業用ポンプ部品_No.7B、MW781 部品_No.10B
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールパッキンオサエ
部品名称シールパツキンオサエ 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.6MB) 図解NoMW781 部品_No.38、MW781K 部品_No.38、MW530 工業用ポンプ部品_No.25、MW560 工業用ポンプ部品_No.25、MW550 工業用ポンプ部品_No.25、MW540 工業用ポンプ部品_No.26、MW70 工業用ポンプ部品_No.42
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考※2008年5月~ 規格S120 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.6A、MW781 部品_No.11A、MW550 工業用ポンプ部品_No.6A、MW70 工業用ポンプ部品_No.13A、MW781K 部品_No.11A、MW530 工業用ポンプ部品_No.6B
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランクジク
規格ソザイ10514424 部品名称クランクジク 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.84MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.13、MW550 工業用ポンプ部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.13、MW570 工業用ポンプ部品_No.13、MW530 工業用ポンプ部品_No.13
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

規格M10トクシユ 部品名称セレイトツキフランジナツト 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.52、MW550 工業用ポンプ部品_No.53、MW540 工業用ポンプ部品_No.4、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.50、MW70 工業用ポンプ部品_No.9、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.50、MW530 工業用ポンプ部品_No.49
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷