カテゴリ

  • 照明(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「mws-a」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
ワイヤーストリッパー用替刃 マーベルワイヤーストリッパー用替刃マーベル
719税込791
1個
当日出荷
適合本体MWS-A
MWS155-A(TRICITY155 ABS)(BGD6) BGD-28198-1Y-J1 YAMAHA(ヤマハ)MWS155-A(TRICITY155 ABS)(BGD6) BGD-28198-1Y-J1YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ岩崎電気
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ岩崎電気
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ岩崎電気
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
重耐塩仕様
質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ岩崎電気
90,980税込100,078
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ岩崎電気
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス岩崎電気
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)78.8定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス岩崎電気
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)30.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
1台
取扱停止中
多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
奥行(mm)450間口(mm)900電源ありシリンダー錠グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
259,800税込285,780
1台
22日以内出荷
多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
奥行(mm)450間口(mm)900電源ありプッシュオートキーグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
1台
取扱停止中
多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
奥行(mm)450間口(mm)900電源ありダイヤルロックグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 3段セットYAMAZEN(山善)
1セット
取扱停止中
ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット【ウッドシェルフ本体】モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラックインボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん【ストッカー+コの字バー】耐荷重30kgのしっかり設計2Lのペットボトルが最大15本収納可能カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート正面から目立ちにくい隠しキャスター【2段引き出し】レール式でスムーズな開閉奥のものまで見やすいフルオープン式カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズリビングや寝室で衣類や小物収納にも使える【スライド棚】レール式でスムーズな開閉棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに木の質感があってお手入れもかんたん
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)組立時間約60分以上
マグワークサポート ナベヤマグワークサポートナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
歪んだワークのサポート。ビビリ易いワークのサポート。
質量(kg)1.3寸法A(mm)76寸法D(mm)3寸法B(mm)45寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル パフォーマンス 5W40WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(20L)
6日以内出荷
最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高い製品安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
用途適用領域マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適粘度5W-40APISN/CF仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
WY20-13.0 ウエイトローラー YAMAHA NTBWY20-13.0 ウエイトローラー YAMAHANTB
1,298税込1,428
1個(6個)
予約販売
用途BB8-E7632-00互換品質量(g)13寸法Φ20×12適合車種トリシティー SG37J・MWS150-A
セリエオロ ブレーキパッド CC 07114CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07114CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07114CC材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(リア):【YAMAHA】NMAX (125)(16-21)、NMAX155(17-21)、TRICITY125 (MWS-125-A/C)(18-21)、TRICITY125 ABS(18-20)、TRICITY155 (MWS-150-A)(18-19)、TRICITY155 ABS(16-21)
材質カーボンセラミック
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可