カテゴリ
- オフィス家具(58)
- 制御機器(28)
- 電気材料(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 清掃用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ajouter(2)
- FSP(2)
- IDEC(和泉電気)(8)
- MagX(マグエックス)(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- SAMTEC(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TRACO POWER(5)
- VERTEX STYLE(6)
- アイリスチトセ(5)
- アズワン(1)
- イトーキ(48)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ダルトン(3)
- ナカバヤシ(2)
- プラス[家具](4)
- 京セラ(4)
- 富士電機(2)
- 未来工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mwt」の検索結果

デジタル温度計 ペン型
(77件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
HIメタル給水栓チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
TSメタル給水栓チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
ターゲットプレート
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
エコな簡易内窓キット
アクリサンデー(101件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに



デスクサイドワゴン キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷から5日以内出荷デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
デンコーマックWTケース(たて2連)
未来工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。適合ケースのみ
ケースのみ 2段
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
シンプル通勤ヘルメット
ROCKBROS(ロックブロス)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から13日以内出荷【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)
ブロードウォッチ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110色ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m
壁貫通チーズ(RMモール用)
未来工業¥539~税込¥593~1個翌日出荷壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。仕様断熱材付、ベース付形状チーズ
壁貫通チーズ(RMモール用)
未来工業¥309~税込¥340~1個翌日出荷壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。(ただし、片側はチーズ分岐できません)タイプ断熱材付、ベース付
柔らかいつば付きヘルメット
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷【商品特徴】。この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】。推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。用途【用途】。街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。内寸法(mm)175×215
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から47日以内出荷種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
TYVEL.スリムポーチ ペールスカイ
MagX(マグエックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質●生地:Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン●Dリング:POM●ファスナー:ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×25×65
コンパクトソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
TYVEL.スリムポーチ ライトグレー
MagX(マグエックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質●生地:Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン●Dリング:POM●ファスナー:ABS、ポリエステル、TPU色ライトグレー質量(g)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×25×65
TYVEL.スリムポーチ マットブラック
MagX(マグエックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質●生地:Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン●Dリング:POM●ファスナー:ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×25×65
シールド付き軽量ヘルメット
ROCKBROS(ロックブロス)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷【商品特徴】。この自転車用ヘルメットは、男性・女性共に使用可能な設計で、デザイン性と安全性を兼ね備えています。特に目を引くのは、取り外し可能なシールドが付属しており、別売りのシールドへの交換も可能です。シールドは日差しを和らげる効果があり、特に晴れた日の日中の走行や眩しさを感じる時には大変役立ちます。ズレ予防に欠かせないフィット感も、後頭部側にあるサイズ調整ダイヤルにより簡単に調節可能です。通気孔が搭載されており、走行中の冷却効果もあります。また、内部には取り外して洗える汗取りパッドも付いているため、衛生的にご使用いただけます。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは57-62cm、重さは約280g(シールドも含んだ状態で)となっております。素材はPC+EPSを使用しています。安全規格については、CPSCマークを取得しています。用途【用途】。自転車に乗るすべての人に対して、安全な走行をサポートするためのアイテムです。日常的な移動時のみならず、ロングスポーツサイクリング時にも最適です。
TYVEL.スマホショルダーポーチ
MagX(マグエックス)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途スマートフォン・工具・文房具・日用品などの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)85本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×35×170
TYVEL.マルチケース
MagX(マグエックス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×30×200
TYVEL.PCケース ライトグレー
MagX(マグエックス)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途14インチまでのパソコン・タブレットの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ライトグレー質量(g)110本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×15×260
TYVEL.ボックスポーチ ペールスカイ
MagX(マグエックス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×110×70
TYVEL.マルチケース ペールスカイ
MagX(マグエックス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×30×200
TYVEL.PCケース ペールスカイ
MagX(マグエックス)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途14インチまでのパソコン・タブレットの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)110本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×15×260
TYVEL.ボックスポーチ
MagX(マグエックス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×110×70
TYVEL.スマホショルダーポーチ ペールスカイ
MagX(マグエックス)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途スマートフォン・工具・文房具・日用品などの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)85本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×35×170


クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷小さくて持ちやすいコンパクトな3つ折りウォレットです。紙幣10枚、カード8枚、コイン15枚を収納できます。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材、スチール本体質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×23×95
EarPods(Lightningコネクタ)
Apple¥2,709税込¥2,9801台7日以内出荷従来の丸いイヤーバッドとは違い、EarPodsのデザインは耳の形状にもとづいています。より多くの人にとって、ほかのイヤーバッド式ヘッドフォンよりも快適に感じられるでしょう。EarPodsの内部のスピーカーは音の出力を最大にするように設計されているので、すばらしい音質を楽しめます。EarPods(Lightningコネクタ)にはリモートコントロールも内蔵されているので、音量の調節、音楽やビデオ再生の操作、電話への応答と通話終了を、リモートを押すだけでコントロールできます。用途Appleによるデザイン。深く豊かな低音。汗や水から保護。音楽やビデオ再生をコントロール。電話への応答、通話の終了付属品EarPods with Lightning Connector


クルレ/ミニマムウォレット/2つ折りサイフ
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷小さくて持ちやすいコンパクトな2つ折りウォレットです。紙幣10枚、カード4枚、コイン15枚を収納可能です。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材、スチール本体質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×12×97
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ
MTセキュリティジャパン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。材質HDPE錠前シリンダー錠(取手付き)