カテゴリ

  • 測定用品(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 制御機器(63)
  • 切削工具(32)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 梱包用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(7)
  • 溶接用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-100」の検索結果

628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ KBセーレンザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズKBセーレン
24,980税込27,478
1パック(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
クラス100厚さ(mm)0.38材質ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)ホワイト生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤ MX-100T 神戸製鋼溶接ワイヤ MX-100T神戸製鋼
14,880税込16,368
1箱(20kg)
6日以内出荷
炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。 低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。 適正電流範囲が広範囲です。 全姿勢溶接が可能です。 耐溶け落ち性が良好です。 スラグ発生量が極めて少ないです。
用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)26引張強度(MPa)559化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%耐圧力(MPa)479吸収エネルギー(J)99電流範囲(A)下向50~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進50~80
ビニマス MX 100-200 平行合流(MX-H) 前澤化成工業ビニマス MX 100-200 平行合流(MX-H)前澤化成工業
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)200、管路:100
ビニマス MX 100-150 2本トラップ(MX-UTW) 前澤化成工業ビニマス MX 100-150 2本トラップ(MX-UTW)前澤化成工業
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)150、管路:100
ビニマス MX 100-150 90度合流下流トラップ付Y-UT 前澤化成工業ビニマス MX 100-150 90度合流下流トラップ付Y-UT前澤化成工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)150、管路:100
ビニマス MX 100-150 90度合流上流トラップ付UT-Y 前澤化成工業ビニマス MX 100-150 90度合流上流トラップ付UT-Y前澤化成工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)150、管路:100
低発塵新縫製手袋 MX100 MAX(マックス)[事務用品・工具]低発塵新縫製手袋 MX100MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1パック(10双)
7日以内出荷
新縫製により、指先の違和感をなくし、作業性が向上。ポリウレタンコートにより、作業者の手の平からの発塵を抑えます。
材質甲/ナイロン、平/ポリエステル(PUラミネート)
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(381件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1セット(4本)
当日出荷から12日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
ターピー スノーテックス・スーパークールクロス 萩原工業ターピー スノーテックス・スーパークールクロス萩原工業
59,980税込65,978
1巻
3日以内出荷
パールホワイト厚さ(mm)0.30仕様ハトメなしトラスコ品番497-1434材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ質量(kg)34.2長さ(m)100引張強度縦950N/5cm、横850N/5cm呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100幅(m)1.8
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻 アドコートアドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻アドコート
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
トラスコ品番509-7614危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ結一産業
7,698税込8,468
1巻(100m)
当日出荷
現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻 アドコートアドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻アドコート
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
トラスコ品番509-7622危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻 アドコートアドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻アドコート
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
トラスコ品番509-7720RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻 アドコートアドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻アドコート
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
トラスコ品番509-7606RoHS指令(10物質対応)対応
マイスター MX07 100日 ジェイカムアグリマイスター MX07 100日ジェイカムアグリ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-7-11-2備考肥効持続型、肥焼け防止、刈り込み回数削減可 2.0~4.0mmタイプ【溶出】100
アニマルネット 1mx100m ホワイト グリーンクロスアニマルネット 1mx100m ホワイトグリーンクロス
24,980税込27,478
1枚
21日以内出荷
強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。ホワイト長さ(m)100幅(m)1目合い(mm)16
ガーデン結束バンド セフティー3ガーデン結束バンドセフティー3(7件のレビュー)
269税込296
1セット(100本)
当日出荷
添え木・垣根・支柱の固定等に
用途結束材質ナイロン66
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
マックスフローMD カクイチマックスフローMDカクイチ
30,980税込34,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン定尺(m)100特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
インダス アリヴィオ カクイチインダス アリヴィオカクイチ
24,980税込27,478
1本
当日出荷
アリヴィオは2つの安心!高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用エアーツール、空圧機器配管用各種化学薬品輸送用材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性耐圧許容圧力(MPa)0~2.0使用温度範囲(℃)-5~60ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
PPロープ 白 三友PPロープ 白三友
349税込384
1本
翌々日出荷
結束用のPPロープです。5mmx100mのロープです。
用途一般包装・梱包。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)5×100
PPロープ 三友PPロープ三友
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません。
用途荷物の固定・梱包用。材質ポリプロピレン
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷から102日以内出荷
薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
Oリング 日東工器Oリング日東工器
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイクレ園芸ロープ 日本マタイハイクレ園芸ロープ日本マタイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
結びやすくほどきやすい園芸ひもです。包装フィルムをはがさずご使用になれます。
用途作物の誘引や、支柱の固定、ネットの張りひもなど用。材質ポリエチレン,ビニロングレー+白サイズ2mm径×100m
ラボホイル 155MMX100M 東洋アルミラボホイル 155MMX100M東洋アルミ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
100mm ダイスハンドル エスコ100mm ダイスハンドルエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MX-100タイプダイス用
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
スカイラッセル 防風網 東京戸張スカイラッセル 防風網東京戸張
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして材質PE関連資料(6.38MB)適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&DCMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量1kN(102.0kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
ミキサー コイズミ(小泉成器)ミキサーコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
たっぷり作れる大容量ミキサー・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)・重ねて収納可能
幅(mm)164質量(kg)2.2容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400高さ(mm)350奥行(mm)169電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1
結束テープ 三友結束テープ三友
269税込296
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
用途荷物の簡易結束など。材質ナイロン/ポリアセタール
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
22,980税込25,278
1巻(10m)
翌々日出荷
全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になりますツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますしゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
特殊耐熱樹脂当て布 ガードメッシュ(特殊樹脂繊維) ミズホケミカル特殊耐熱樹脂当て布 ガードメッシュ(特殊樹脂繊維)ミズホケミカル(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
5日以内出荷
新合繊からギャバジンまでアタリ・テカリの出やすい素材を美しく仕上ます。プレス部分が透けて見え、アイロン作業がスムーズに運びます。 通気性がよくスチームがよく分散するので、プレス効果は抜群です。ポリエステル製より耐久性、耐熱性が優れています。
用途アタリ・テカリ防止用特殊樹脂繊維材質特殊樹脂メッシュ
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
6,598税込7,258特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONEテープ型捕虫トラップ むしゴローTEAM ONE
19,900税込21,890
1巻ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
虫を長尺テープで広範囲に捕獲。 特殊粘着層で微小虫から大型の虫まで捕獲。 虫の発生源侵入経路を特定。 床や壁に粘着汚染なく、簡単に設置。 無毒無臭で安心、安全。また忌避剤殺虫剤等不使用。 Clean Room内でも使用可能。 飛翔虫も効率的に捕獲。
用途歩行虫・飛翔虫防虫対策テープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし関連資料チラシ(1.76MB)材質(コア)プラスチック取扱説明書取扱説明書(0.23MB)
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し東京製綱
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
...