カテゴリ

  • 農業機械(40)
  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-3-6」の検索結果

114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    FLR直管蛍光灯 40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3

    草刈りチップソー(大型チップ)

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚ほか
    当日出荷
    衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
  • 石に強いチップソー セフティー3

    石に強いチップソー

    セフティー3
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) バクマ工業

    草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
    用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)36適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
  • 長持ちするチップソー セフティー3

    長持ちするチップソー

    セフティー3
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • テーブルナンバー 真鍮メッキ 光

    テーブルナンバー 真鍮メッキ

    光
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業

    ターピー PE 防炎シート(小畳)

    萩原工業
    ¥4,098税込¥4,508
    1枚
    当日出荷
    塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格形状折りたたみタイプ色ホワイトタイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16引裂強度(N)縦230×横205シート厚さ(mm)0.30材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレン
  • キュウリネット 18cm目 日本マタイ

    キュウリネット 18cm目

    日本マタイ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
    用途きゅうりネット。材質ポリエチレン色中網(白),両端(緑)目合い(cm)18菱目
  • 草刈りチップソー(超軽量) セフティー3

    草刈りチップソー(超軽量)

    セフティー3(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形

    ブライトライト
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
  • 草刈りチップソー(巻付低減) セフティー3

    草刈りチップソー(巻付低減)

    セフティー3
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入) バクマ工業

    草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)

    バクマ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。 土手、路側、路肩などに最適。 日本製・JIS規格品。
    用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型中心刃研磨面両側面・先端・スクイ
  • 超硬ブローチリーマ 日研工作所

    超硬ブローチリーマ

    日研工作所
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • 水分計用ピンセット A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用ピンセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • R シートクランプ PROMAX(プロマックス)

    R シートクランプ

    PROMAX(プロマックス)(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)11
  • 超剛チップソー 剛龍 セフティー3

    超剛チップソー 剛龍

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
    用途刈払機用チップソー。厚さ(mm)1.25(台金)材質(本体)刃物鋼刃形片刃刃厚(mm)2.3
  • エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 SMX

    ヤマト(切削工具)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    6日以内出荷
    材質SX20
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • 草刈三冠王 セフティー3

    草刈三冠王

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(3点)
    当日出荷
    草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
    用途草刈作業。材質台金:S50C刃数(p)6刃厚(mm)0.8ブレードサイズ(mm)120
  • よく切れるチップソー セフティー3

    よく切れるチップソー

    セフティー3
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別40形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • エンドミル 超硬付 多刃 HMX ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 HMX

    ヤマト(切削工具)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    6日以内出荷
    材質TH10刃数4
  • キュウリネット 24cm目 日本マタイ

    キュウリネット 24cm目

    日本マタイ
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
    用途きゅうりネット。材質ポリエチレン色中網(白),両端(緑)目合い(cm)24菱目
  • 低地刈チップソー セフティー3

    低地刈チップソー

    セフティー3
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 草刈りチップソー(接地刈り) セフティー3

    草刈りチップソー(接地刈り)

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • ホワイトメッシュシート 白 日本マタイ

    ホワイトメッシュシート 白

    日本マタイ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カーポートや玄関まわりの防雪、壁面の養生、防塵、防砂に利用できます。伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。設置に便利な周囲ハトメ付きです。
    用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。仕様防災性能試験合格品材質ネット;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ色白
  • 衝撃音の少ないチップソー セフティー3

    衝撃音の少ないチップソー

    セフティー3
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業

    景観配慮シート ブラウンシルバー

    南榮工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
    用途作業用・農業用形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色ブラウンシルバー引張強度縦634N/5cm、横508N/5cm番手(#)3500耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)85ハトメ内径(mm)12特性防水・耐水引裂強度縦123N/5cm、横95N/5cm
  • 充電式刈払機用チップソー充電Plus セフティー3

    充電式刈払機用チップソー充電Plus

    セフティー3
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
  • 軽くて楽なチップソー セフティー3

    軽くて楽なチップソー

    セフティー3
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • ダイオベール シルバーグレイ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオベール シルバーグレイ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ベランダや小窓の桟に取り付ける目隠し用スクリーンです。付属のロープでしばるだけで簡単に取り付けられます。丈夫で長持ちします。
    用途ベランダ目隠し用スクリーン。材質ポリエチレン色シルバーグレー長さ(m)3.6高さ(cm)80
  • 2段刃チップソー セフティー3

    2段刃チップソー

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    当日出荷
    台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。 柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。 台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。 雑草刈・芝生刈に最適です。 JIS規格品。
    用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 Panasonic(パナソニック)

    ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • プログレードチップソー セフティー3

    プログレードチップソー

    セフティー3
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 超剛チップソー 斬龍 セフティー3

    超剛チップソー 斬龍

    セフティー3
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
  • 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    直管蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
    長さ(mm)1198質量(g)253管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36機能3波長点灯方式ラピッドスタート形寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    種別40W形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000機能飛散防止バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯