カテゴリ

  • オフィス家具(197)
  • 農業機械(174)
  • 農業・園芸資材(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(73)
  • トラック純正部品(71)
  • バイク部品(70)
  • バイク純正部品(67)
  • 清掃用品(67)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 切削工具(56)
  • 測定用品(54)
  • 物流用品(44)
  • 自動車純正部品(30)
  • 電気材料(27)
  • 保管用品(26)
  • 建築金物(24)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 自転車部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「mx-4」の検索結果

1,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
46,980税込51,678
1巻(100m)ほか
当日出荷
DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。
導体断面積(mm2)0.35(AWG22)導体構成(本/mm)44/0.10TA導体抵抗5.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
フリーパイプブラケット フジテック・ジャパンフリーパイプブラケットフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ 蔵王産業スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)
幅(mm)スクイジー:740タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30ブラシ直径(Φmm)440騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8清掃能力(m2/h)1720ブラシ1個充電時間(時間)10.5関連資料(1.35MB)パッドサイズ(inch)17洗浄幅(mm)430運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
フレキシブルランス 1.0M ケルヒャーフレキシブルランス 1.0Mケルヒャー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャーNozzle pack TR wet jet set 0055ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:055/060
適合機種HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17-4 S、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HD 9/17 MX (60Hz)サイズ温度(℃)85ノズル055/060最大圧力(bar)(許容)300
高圧ホース  EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS ケルヒャー高圧ホース EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWISケルヒャー
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315br。
適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX長さ(m)15温度(℃)最大155最大圧力(bar)(許容)315寸法ID(mm)8
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー延長高圧ホース 155℃, 315k, 10Mケルヒャー
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャーサクション ホース 7.5M 19MM 85℃ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL ケルヒャー食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LLケルヒャー
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NECQX-S5628GT-4X2Q L3スイッチNEC
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
よく切れるチップソー セフティー3よく切れるチップソーセフティー3
899税込989
1枚
翌々日出荷
刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
石に強いチップソー セフティー3石に強いチップソーセフティー3
899税込989
1枚
翌々日出荷
石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
プログレードチップソー セフティー3プログレードチップソーセフティー3
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
衝撃音の少ないチップソー セフティー3衝撃音の少ないチップソーセフティー3
899税込989
1枚
翌々日出荷
スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
軽くて楽なチップソー セフティー3軽くて楽なチップソーセフティー3
899税込989
1枚
翌々日出荷
超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
2点式ハサミ NAKATAKI2点式ハサミNAKATAKI
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメントレッド関連資料採寸方法資料(0.07MB)
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
MX100-4Aマイクロプレートシェーカー ALLSHENGMX100-4AマイクロプレートシェーカーALLSHENG
95,980税込105,578
1セット(1式)
32日以内出荷
各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応4枚のプレートを同時処理チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
ポリ袋45L半透明 ハウスホールドジャパンポリ袋45L半透明ハウスホールドジャパン
199税込219
1冊(10枚)
6日以内出荷
高強度ポリエチレンを使用した薄くてやぶれにくいポリ袋です。メタロセン高配合なので強度もありながら伸びるので使いやすいです。食品衛生法適合商品なので食品の保存も可能です。業務用に大量の食材を保管したり、非常時に水を貯めたりしても使えます。この袋は焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.024半透明入数(枚)10容量(L)45耐冷温度(℃)マイナス30縦(cm)80横(cm)65
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
3Dスキャナー Moose 3DMakerPro3Dスキャナー Moose3DMakerPro
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
AIビジュアルトラッキングフルカラー正確な精度手ブレ防止モジュールマーカーフリー高機能なソフトウェア
仕様24ビットカラーテクスチャ対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)280精度(mm)0.03メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Moose Lite 3DMakerPro3Dスキャナー Moose Lite3DMakerPro
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
AIビジュアルトラッキング正確な精度手ブレ防止モジュールマーカーフリー高機能なソフトウェア
仕様カラーテクスチャ:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)250精度(mm)0.05メーカー3DMakerpro光源NIR作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.10mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Seal Lite 3DMakerPro3Dスキャナー Seal Lite3DMakerPro
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静かユニットあたり5倍のディティールスムーズなスキャン
仕様カラースキャン:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質プラスチック寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)226精度(mm)0.02メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
コーバン(スキントーン) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コーバン(スキントーン)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
12,980税込14,278
1箱
8日以内出荷
皮膚や体毛、衣類にはくっつかず、包帯同士がくっつき合います。適度な伸縮性と通気性を備えています。膝・肘・足首・手首などの屈曲部、腕・脚・頭部などの曲面にもしっかりとフィットし、快適な装着感を保ちます。用途:粘着テープの使えない部位のガーゼ固定等
液晶保護フィルム パナソニック Let's note MX4 CF-MX4DDFJR 12.5インチ ブルーライトカット 反射防止 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム パナソニック Let's note MX4 CF-MX4DDFJR 12.5インチ ブルーライトカット 反射防止メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック Let's note MX4 CF-MX4DDFJR取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
81,980税込90,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001定圧装置ありスピンドル【測定面】超硬合金チップ付
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら