カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq16-30a-a93l」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ16-30A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZC)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQ16L-3
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZE2
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロック作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZH2
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル (MXQ16L-30A~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応