曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374414MXQ16A-30ZL-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,620
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374423MXQ16A-30ZL-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,280
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374439MXQ16A-30ZL-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374448MXQ16A-30ZL-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374457MXQ16A-30ZL-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374466MXQ16A-30ZL-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする