曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZC)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
全12種類を絞り込む
オートスイッチ種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41249163MXQ16A-30ZC(-) オートスイッチなし
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249172MXQ16A-30ZC-A93A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,680
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249188MXQ16A-30ZC-A93LA93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249197MXQ16A-30ZC-M9BM9B
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249206MXQ16A-30ZC-M9BWM9BW
40,430
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249215MXQ16A-30ZC-M9BLM9B
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249224MXQ16A-30ZC-M9BVM9BV
40,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249233MXQ16A-30ZC-M9PLM9P
40,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249242MXQ16A-30ZC-M9BVMM9BV
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249258MXQ16A-30ZC-M9BWLM9BW
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249267MXQ16A-30ZC-M9BALM9BA
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249276MXQ16A-30ZC-M9BAL-X39M9BA
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする