カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq20l-75」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ20L-75~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75
エアスライドテーブル (MXQ20L-75~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75BSAT
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷ストローク(mm)75アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75AT
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)75アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75CSR
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)75アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75F
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)75機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75ASP
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)75アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQ20L-7
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷から14日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZG)
SMC¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動