エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75CSR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75CSR - SMC
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21417674MXQ20L-75CSR-M9B-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,630
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21417683MXQ20L-75CSR-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
76,290
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21417699MXQ20L-75CSR-M9BW-X12M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
76,180
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21417708MXQ20L-75CSR-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
70,020
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする