エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75ASP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75ASP - SMC
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21417184MXQ20L-75ASP-A93-X12(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21417193MXQ20L-75ASP-M9BVL-X11(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
72,050
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする