エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ASCT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ASCT - SMC
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
6
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441989MXQ6-40ASCT-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21441998MXQ6-40ASCT-M9BVZ-X11(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
53,080
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする