SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZE3
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446548
MXQ6A-40ZE3-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446557
MXQ6A-40ZE3-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください