SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL3
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446855
MXQ6A-40ZL3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
37,950
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446864
MXQ6A-40ZL3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください