ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状アダプタ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
材質TPE
色ダークグレー
用途排水鉛管と洗浄管の接続用。ゴムアダプターの使用で、25・32mmの洗浄管に兼用
材質黄銅、NBR
種類鋼管用継手
使用流体水
呼び30A
寸法D(Φmm)38
呼び径(A)30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
種類鋼管用継手
形状ソケット
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
材質スチール
形状フランジ
形状フランジ
呼び65A(2 1/2B)
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
種類鋼管用継手
形状ユニオン
使用流体水
材質スチール
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)352(短縮250)
寸法L1(mm)50
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)89
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)252
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)87
寸法D4(mm)87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)40
仕様洋風Pタイプ便器用
材質軟質塩化ビニル
色アイボリー
種類鋼管用継手
形状エルボ45°
使用流体水
材質スチール
主な適合純正品番16027-my9-690
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
寸法L2(mm)98
寸法L3(mm)40
材質ノンアスジョイントシート
最高使用温度(℃)100
最高使用圧力(MPa)2
厚さ(mm)2
商品タイプ平
高さと長さを抑えて機能を凝縮
形式すべり軸受形(エアクッション)
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.02MB)
オートスイッチ有無有
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
高さと長さを抑えて機能を凝縮
形式すべり軸受形(エアクッション)
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.02MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
主な適合純正品番16024-my9-750
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ