簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ左向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ下向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
何列・何段でも組み合わせが自由です。
新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。角2封筒を長手方向から投入してもはみ出すことがなく、盗難の恐れや美観を損なうことがありません。
投函タイプ前入れ前出し
質量(kg)3.6
使用場所屋内用
お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番854-7522
材質スチール
寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)338×38
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
大型郵便対応。化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません。フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し
用途本体:ステンレスNo4仕上 0.7t。投入口:ステンレスHL仕上クリア塗装 0.8t。取出口:ポリカーボネート樹脂。錠前:myナンバー錠。錠:myナンバー錠。投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)340×35
鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行55
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)100
本体幅(mm)200
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行200
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)250
投入口サイズ(mm)232×32
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
壁装薄型ユニットタイプ。間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。何列・何段でも組み合わせ自由です。ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:ABS耐候性樹脂。名札:アクリル樹脂。投入口:243mm×35mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行150
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)340
本体幅(mm)265
投入口サイズ(mm)243×35
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行55
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)100
本体幅(mm)80
1台
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ。奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:334mm×40mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行151
材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)280
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)334×40
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス。ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。
用途箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
本体寸法(mm)高さ280
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレス
関連資料(0.23MB) (0.03MB)
錠前myナンバー錠
投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
シンプルデザインタイプ。何列・何段でも自由に組み合わせることができます。角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:332mm×27mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)150
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)332×27
1台
¥18,980
税込¥20,878
46日以内出荷
屋外集合薄型タイプ。集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×34mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行150
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)295
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)368×34
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
BL-A4たて型モデルタイプ。公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:241mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行350
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)244
投入口サイズ(mm)241×32
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応。差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。投入側は水が入りにくい構造になっています。引き上げ式扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。
用途本体:ステンレス KD仕上 0.7t。前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:262mm×36mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行430
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)120
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)262×36
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
省スペースタイプ。何列・何段でも組合せが自由です。黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:262mm×32mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行380
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)120
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)262×32
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
投入口側防雨タイプ。投入口側は庇の下や軒下など直接雨ががりの少ない場所に設置できます。投入口から屋外のチリやホコリの侵入が少ない構造です。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートや扉開閉時の不快な打撃音が軽減する配慮もされています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 合成ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/ポリカーボネイト樹脂。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネイト樹脂。投入口:338mm×32mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行307
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)150
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)338×32
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行450
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)600
本体幅(mm)600
投入口サイズ(mm)570×35~80
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
開閉音考慮型省スペースタイプ。何列・何段でも組合せが自由です。扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:262mm×32mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行380
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)120
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)262×32
1台
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
多段式省スペースタイプ。1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:塩化ビニール樹脂。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:333mm×25mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)333×25
アルミダイキャスト製扉の薄型タイプ。堅牢なアルミダイキャスト製扉です。奥行寸法が170mmと薄いため、奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。投入口の幅が350mmと広く、角2判の封筒の郵便物も投入できる大型サイズの郵便受箱です。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:塩化ビニール樹脂。名札:ABS樹脂。投入口:350mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行170
材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)520
本体幅(mm)380
投入口サイズ(mm)350×32
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
大型郵便対応。化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません。フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し
用途本体:ステンレスNo4仕上 0.7t。投入口:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t。取出口:ポリカーボネート樹脂。錠前:myナンバー錠。投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
色ホワイト
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)240
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)340×35
コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行450
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)300
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)270×35
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行450
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)150
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)270×35
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
大型郵便対応。化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません。フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し
用途本体:ステンレスNo4仕上 0.7t。投入口:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t。取出口:ポリカーボネート樹脂。錠前:myナンバー錠。投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
色ブラック
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)360
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)340×35
コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行450
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)600
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)270×35~80
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)341×35.7
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応。差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。投入側は水が入りにくい構造になっています。横開き扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。開き勝手が選択できます。
用途本体:ステンレス KD仕上 0.7t。前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:262mm×36mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行430
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)120
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)262×36
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行120
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)360
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)240×40
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。差入口プレート:黒焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)341×35.7
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行278
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)333×21
コンビネーションタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
用途本体:ステンレス NO,4 0.8t。前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×32~80mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行380
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)600
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)270×32~80
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ