1,513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)3.4 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)200~242 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP 適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
1パック(2個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-6~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~) SMC CADデータあり
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-4 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~) SMC CADデータあり
基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-10~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-3~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-8~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-350~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H10G-~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-350~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-2~) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-5~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-12~) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)






メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-15~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-4~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 SMC CADデータあり
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)40
1個
549 税込604
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)