カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(98)
  • 制御機器(22)
  • 医療(1)

「my2 ac100」の検索結果

関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様角形ソケット耐電圧(V/min)端子間:AC1500
  • タイマ用フック omron(オムロン)

    タイマ用フック

    omron(オムロン)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)

    樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3FM

    omron(オムロン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
    用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65
  • ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • マイスコ電動診察台 松吉医科器械
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    マイスコ電動診察台

    松吉医科器械
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    6日以内出荷
    マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。 組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。 昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。 プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。
    付属品診察枕質量(kg)95電源(V)AC100、50/60Hz耐荷重(kg)135消費電力(VA)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2600lm 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ 定格光束4480lm 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.2 (200V時)光束(Lm)器具:4480光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ 定格光束3390lm 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.4 (200V時)光束(Lm)器具:3390光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ 定格光束4640lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.8 (200V時)光束(Lm)器具:4640光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2680lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2680光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ 定格光束3500lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.7 (200V時)光束(Lm)器具:3500光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A2/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A2/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-VC41501定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4405A2/N AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4405A2/N AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4405AN AHTN + EL-LH-VC41501定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)204.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4000光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4405A2/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4405A2/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4405AW AHTN + EL-LH-VC41501定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)204.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4000光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-N4405A2/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-N4405A2/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4405AW AHTN + EL-LHN41102A定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)189.7 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)3720光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4405A2/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4405A2/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4405AW AHTN + EL-LH-BC42202定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)132.6 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)2600光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A2/N AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A2/N AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-VC41501定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4505A2/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4505A2/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4505AW AHTN + EL-LH-BC42202定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)3320光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4505A2/N AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4505A2/N AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4505AN AHTN + EL-LH-BC42202定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)3320光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4505A2/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4505A2/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4505AW AHTN + EL-LH-VC41501定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)5100光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合