カテゴリ
- 作業工具(8)
- 整備工具・収納(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mz10 ktc」の検索結果

ブレーキパイプ用メガネレンチセット
KTC¥4,798税込¥5,2781セット(2本組)当日出荷ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
フレアナットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷配管用のレンチです。トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
両口フレアーナットレンチ
TRUSCO(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
両口フレアーナットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
両口フレアナットレンチ 612
ハゼット¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷から9日以内出荷チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ブレーキツール ストレートタイプ
KTC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10