カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

メインブロック ブラケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブラケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
エクセルイージーフィットクリア媒介エルボ
三菱ケミカルインフラテック¥25,980税込¥28,5781箱(4個)7日以内出荷仕様PEX管:◯呼び径R3/4×16A 1寸法L1(mm)129寸法L2(mm)61.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら