カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mkr1410」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)

    メインブロック 隔壁レデューサー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
  • メインブロック PISCO(ピスコ)

    メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    鋼管配管と同流量を確保します。自由に組合わせることが可能です。簡単着脱のカップリングモジュールも用意しております。大口径タイプは大流量のエア配管に最適です。RoHS2対応品です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番560-3179材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR形状隔壁レデューサ接続口径M14色ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)1使用流体空気パネル取付孔(Φmm)Φ20適合チューブ外径D(Φmm)Φ10ねじサイズ【組立用ねじ】M14×1.0【組立用ねじ:1】M14【組立用ねじ:2】M14RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
  • メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブラケット

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブラケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100