カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「mzb20」の検索結果

メインブロック ブラケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
エクセルイージーフィットクリア媒介エルボ
三菱ケミカルインフラテック¥25,980税込¥28,5781箱(4個)7日以内出荷仕様PEX管:◯呼び径R3/4×16A 1寸法L1(mm)129寸法L2(mm)61.2