カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車純正部品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(15)
  • 空調・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-0306」の検索結果

関連キーワード
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレーター (N306) MAZDA(マツダ)インシュレーター (N306)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (N306) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (N306)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (N306) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (N306)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホース オイル (N306) MAZDA(マツダ)ホース オイル (N306)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ホースエアー (N306) MAZDA(マツダ)ホースエアー (N306)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
単列円筒ころ軸受 N306W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N306WNSK(日本精工)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
単列円筒ころ軸受 N306WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N306WC3NSK(日本精工)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306WC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ホースニップル コクゴホースニップルコクゴ(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
ボルト (1N03) MAZDA(マツダ)ボルト (1N03)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
スタッド (1N03) MAZDA(マツダ)スタッド (1N03)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
プラグ (1N03) MAZDA(マツダ)プラグ (1N03)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ナット (1N03) MAZDA(マツダ)ナット (1N03)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
スクリュー (1N03) MAZDA(マツダ)スクリュー (1N03)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ホース (1N03) MAZDA(マツダ)ホース (1N03)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (1N03) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (1N03)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (N030) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (N030)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (N030) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (N030)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
インジケーター (N0) MAZDA(マツダ)インジケーター (N0)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ハーネス インストルメント (N030) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (N030)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000-Nセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000-Nセットナベ小ネジ廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ナイロン頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R)ドアー (N030) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (N030)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式(1)メータイン
トリム(L)ドアー (N030) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (N030)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
樹脂製 軒天換気用見切縁 城東テクノ樹脂製 軒天換気用見切縁城東テクノ
15,980税込17,578
1ケース(20本)
5日以内出荷
長さ(mm)1820材質PVC(厚さ1.0mm)
ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ナイロン6(PA)半透明熱変形温度(℃)1.82MPa…65UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
RING SET,PISTON (   13051MN0306 ホンダRING SET,PISTON ( 13051MN0306ホンダ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON (   13021MN0306 ホンダRING SET,PISTON ( 13021MN0306ホンダ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷