カテゴリ

  • 切削工具(53)
  • メカニカル部品(45)
  • 機構部品(44)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 作業工具(41)
  • 制御機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 自動車補修部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電気材料(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(7)
  • テープ(6)
  • 住設機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「n-115」の検索結果

464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム糊 小缶 N-115 ハケ付 (ノントル) 100cc マルニ(マルニ工業)

    ゴム糊 小缶 N-115 ハケ付 (ノントル) 100cc

    マルニ(マルニ工業)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ゴムのりノントルエンの新商品!。従来のゴムのりにハケが着いており、より使いやすくなっております。
    容量(mL)100
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内張りクリップ
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • ウインドロックZERO ノムラテック

    ウインドロックZERO

    ノムラテック(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
    用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • ニッパ KTC

    ニッパ

    KTC(18件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
    仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • 白厚紙 日本紐釦貿易

    白厚紙

    日本紐釦貿易(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
    材質寸法(mm)550×400
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • モジュラーケーブル サンワサプライ

    モジュラーケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
    厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
  • ミニエッジニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ミニエッジニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
    トラスコ品番828-3568全長(mm)114質量(g)60頭部厚(mm)8頭部幅(mm)10切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)18柄幅(mm)48切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
  • ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    ミニエンドニッパー115mm(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
    トラスコ品番828-3575全長(mm)116質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
    用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑にダークグレー外観黄色増ちょう剤ベントン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
  • ひえたれハイパーⅡ 三愛

    ひえたれハイパーⅡ

    三愛
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体を水に浸けて絞るだけ!UVカットとクーリング効果のあるメットカバーです。メタリック加工で太陽光を反射。ポリマー繊維で超吸水。気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制します。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場付属品保冷剤×2材質綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布シルバーサイズフリー
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ウインドロックZERO ワイド ノムラテック

    ウインドロックZERO ワイド

    ノムラテック
    519税込571
    1パック
    当日出荷
    「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。
    用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴムブラック取付可能寸法(mm)42~60
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • ミニプラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ミニプラスチックニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
    トラスコ品番828-3567全長(mm)118質量(g)60頭部厚(mm)7.5頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) より線2
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • KingTTC ニッパー No.2 全長117mm TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ニッパー No.2 全長117mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    より線を残さずきれいに切れます。
    用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
  • 埋込扉付アースターミナル付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付アースターミナル付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • スウィートパック カマスBN HEIKO

    スウィートパック カマスBN

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
    仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
  • プラスチックニッパ トップ工業

    プラスチックニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック部品のゲート切りにトラスコ品番369-2141材質ステンレス全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)プラスチック3替えバネB-2
  • 屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N ミドリ安全

    屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N

    ミドリ安全
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。
    用途屋根上作業、建設業など。仕様つま先あたり緩和形状形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定材質(ソール)EVA、合成ゴム材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ機能屈曲性足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    ニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
    材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC

    エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き

    TTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
  • のれん 手打うどん ライズ

    のれん 手打うどん

    ライズ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質綿寸法(縦×横)(mm)1750×650TKG品番9-2553-0901TKG品番(2017)6-2343-1101
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 標準型ストレートノズル115 TRUSCO

    標準型ストレートノズル115

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • フルカラー 埋込扉付接地コンセント(送り端子付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 埋込扉付接地コンセント(送り端子付)

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプ送り端子付(電源、接地共)種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロマイクロニッパ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。全長(mm)110レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)60材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.5(B)頭部長(mm)11(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)53(D)
  • プラニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    プラニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付

    常三郎
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要

    常三郎
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • ニュートン棒テンションゲージ置針型 大場計器

    ニュートン棒テンションゲージ置針型

    大場計器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
...