目にやさしいエンボス加工
サイズA3・S型
色グレー
穴数42(4)
付属品中台紙(グレー)付き
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)生地/0.06
縦(mm)426
横(mm)315
1組(10枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法l(mm)10
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
軸径D(Φmm)14
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)14
色yellow
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
寸法l(mm)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)14
色normal
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
寸法l(mm)10
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
リングに継ぎ目がない綴じ具なので、ポケットの回転がスムーズ。綴じ具が薄いから背幅がとてもスリム。表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。分類・整理に便利な交換式背見出し。分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。
その他交換用ポケット:N-1478・N-2055~N-2010
材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・POM樹脂
厚さ(mm)表紙生地/1.0、ポケット生地/0.06
背幅(mm)24
最大ポケット数30ポケット
リングに継ぎ目がない綴じ具なので、ポケットの回転がスムーズ。綴じ具が薄いから背幅がとてもスリム。表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。分類・整理に便利な交換式背見出し。分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。
その他交換用ポケット:N-1478・N-2055~N-2010
付属品中台紙付き
材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・POM樹脂
厚さ(mm)表紙生地/1.0、ポケット生地/0.06
背幅(mm)19
最大ポケット数20ポケット
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種GARMIN Foretrex 601
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(プレート)SPHC
材質(ボルト)SWRCHIOR
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10075mm以内
適合車種SUZUKI、750 R (2004-2005)、GSX 600 (2004-2005)、GSX 600 R (2004-2005)、GSX 750 R (2004-2004)
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
関連キーワード